FILLRITE Yakıt Transfer Pompaları
stil | Model | Giriş Boyutu | Amper AC | Rulman Tipi | Çıkış Boyutu | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Güç Kablosu Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR2410G | 1" | - | Ayarlanabilir | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | 18ft. | €773.96 | |
B | FR4204G | 1" | - | Ayarlanabilir | 1" | 9" | 12.25 " | 9" | - | €632.18 | |
C | FR2404G | 1" | - | Ayarlanabilir | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | - | €633.96 | |
D | FR1210GA | 1" | - | Ayarlanabilir | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | 18ft. | €826.30 | |
E | FR1204G | 1" | - | Ayarlanabilir | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | - | €504.16 | |
F | FR610GA | 1 "MNPT | 1.5 | Yağlamasız Top | 3/4 "FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | €806.01 | |
G | FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | top | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | €2,600.69 | |
H | SD1202G | 1 "MNPT | 20 | top | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | €698.04 | |
I | FR4210GBFQ | 1 "MNPT | 20 | Kalıcı Olarak Yağlanmış Bilyalı | 3/4 "FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft. | €1,393.00 | |
J | FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | Mühürlü Top | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft. | €1,225.11 | |
K | FR310VN | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | Mühürlü Top | 1" | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | €1,807.51 | |
L | FR311VN | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | Mühürlü Top | 1" | 19.25 " | 15 " | 17 " | - | €1,983.17 | |
M | FR311VB | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | Mühürlü Top | 1" | 19.25 " | 15 " | 17 " | - | €2,270.61 | |
N | FR701V | 1-1 / 4 "MNPT | 5.5 | mühürlü | 3/4 "FNPT | 16 " | 15 " | 12 " | - | €1,340.56 | |
O | FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | Mühürlü Top | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft. | €1,019.85 | |
P | FR310VB | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | Mühürlü Top | 1" | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | €1,893.92 | |
Q | FR1612 | 3 / 4 " | - | Ayarlanabilir | 3 / 4 " | 5" | 7" | 3.75 " | 6.5ft. | €249.76 | |
R | FR1616 | 3 / 4 " | - | Ayarlanabilir | 3 / 4 " | 5" | 7" | 3.75 " | 6.5ft. | €364.76 | |
S | RD812NP | 3/4 "MNPT | - | Mühürlü Top | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft. | €543.48 | |
T | RD812NN | 3/4 "MNPT | - | Mühürlü Top | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft. | €444.69 | |
U | FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | top | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft. | €391.65 | |
V | RD812NH | 3/4 "MNPT | - | Mühürlü Top | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft. | €501.98 |
Yakıt Transfer Pompaları
Fill-Rite yakıt transfer pompaları, benzin, dizel ve harmanlanmış yakıtları maksimum 35 GPM akış hızında boşaltır. Bu üniteler, sızdırmaz işlemler için sızdırmazlık halkaları ve yakıt hırsızlığını veya vandalizmi önlemek için kilitlerle donatılmıştır. Güç ve dayanıklılık için dökme demir muhafazalı tamamen kapalı, patlamaya dayanıklı AC motorlara sahiptirler. Bu pompaların görev döngüsü veya maksimum 30 dakikalık sürekli çalışma süresi vardır. Seçilen modeller, dışarı pompalanan sıvı miktarını görüntülemek için analog sayaçlarla daha da entegre edilmiştir. 1/3, 1/4, 3/4 ve 1/5 hp motor konfigürasyonlarında mevcut olan bu yakıt pompalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Kelepçe ve Askılar
- Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- Sürgü Yıkayıcılar
- Medya Rulolarını Filtrele
- İşitme Bantları
- dağıtım
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- lehimleme
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- SYMMONS mil
- KIMBLE CHASE Yuvarlak Serum Şişeleri
- SQUARE D Master NEMA Kontrol Röleleri
- APPROVED VENDOR Shank Kaplin
- ADVANCE TABCO İç Köşe Dolgusu
- KOHLER Ateşleme Modülleri
- KLEIN TOOLS Darbe Gücü Bit
- SPEARS VALVES CPVC Programı 40 Montaj 90 Derece Sokak Dirsekleri, Spigot x Soket
- SMITH-BLAIR Eyer Kelepçeleri
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-L Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri