FILLRITE El Kumandalı Varil Pompaları
stil | Model | uzunluk | Adaptör Tipi | Kullanım İçin | Maks. Alan sayısı Viskozite | Çıkış Boyutu | Uzunluk | pH aralığı | Piston Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR20V | - | tıkamak | Davul, Totes ve Fıçılar | 50 SSU | 3/4 "FNPT | 35.5 " | 3.6 için 11.9 | Polipropilen | €175.61 | |
B | FR112AC | - | - | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 13 " | - | - | €555.87 | |
C | FR112A | - | 2 "Fiş | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 24 " | - | - | €358.34 | |
D | FR152 | - | 2 "Fiş | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 19 " | - | - | €368.17 | |
E | FR151 | - | tıkamak | Davul, Totes ve Fıçılar | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 34.75 " | 5 için 7 | Alüminyum | €355.11 | |
F | FRHP32V | - | tıkamak | DEF, Hafif Yağlar, Dişli Yağları, Hidrolik Yağlar | 50 SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | 3.6 için 11.9 | Polipropilen | €185.98 | |
G | SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | €73.05 | |
H | SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | €128.77 |
El Kumandalı Tambur Pompaları
Fill-Rite elle çalıştırılan varil pompaları, varillerden veya varillerden otomotiv sıvılarını, yakıt ve yağları manuel olarak pompalamak için tasarlanmıştır. Bu pompalar, bir emme kuvveti oluşturmak ve sıvıyı kolayca boşaltmak için bir krank, kol, piston veya itme kolu kullanır. Ekli bir boru yardımıyla bileşenleri bir tamburdan diğerine aktarmak için bir tapa adaptörü ve sıvının geri akışını önlemek için bir anti-sifon valfi bulunur. Dökme demir, polipropilen, alüminyum ve çelik gövde malzemelerinde mevcut olan bu pompaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- 12 Volt Aksesuarlar
- Halat Bağları
- Kancanın Altında Palet Kaldırıcılar
- Çubuk ve Piston Contaları
- Cam ve Seramik Matkap Uçları
- Görev Işıkları
- Sondaj Aksesuarları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Bitirme malzemeleri
- Paçavra ve Mendil
- MEDCASTER Döner Gövdeli Tekerler
- CORBIN Topuz Kilit Takımları
- HALDER SUPERCRAFT Çekiç Saplı Ahşap
- WALTER TOOLS Jobber Drill 14mm Karbür
- HUOT Musluk / matkap Dağıtıcı
- ANVIL Fiş
- COOPER B-LINE Demiryolu Pistleri
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Pirinç Geçiş Azaltıcı Te, Soket x Soket x Fipt
- MARTIN SPROCKET Yeniden işlenebilir Tip Yüksek Tork Dişlileri, 20MM Kayış Aralığı
- CLIMAX METAL PRODUCTS Dişli Mandreller