FINISH THOMPSON EF Serisi Elektrikli Varil Pompa
stil | Model | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Adaptör Tipi | Kullanım İçin | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Maksimum kafa | Motor Muhafazası | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-54 / S1 | 150 Derece F | mühürlü | Süper Kılıflar | 8.7 psi | 150 Derece F | 20 ft. | Su sıçramasına dayanıklı | Evrensel AC / DC | €1,697.36 | |
B | EFP-40 ve S1 Takımı | 150 Derece F | tıkamak | 55 gal. Davul ve Kılıf | 8 psi | 150 Derece F | 5 ila 20 ft. | Açık Damla Kanıtı | Elektrikli Değişken Hız | €696.35 | |
C | EFP-40 ve S1 DEF Takımı | 150 Derece F | tıkamak | 55 gal. Davul ve Kılıf | 8 psi | 150 Derece F | 5 ila 20 ft. | Açık Damla Kanıtı | Elektrikli Değişken Hız | €1,322.32 | |
D | EFS-40 / S1 | 212 Derece F | - | 30, 55 gal. Davul | 8.7 psi | 212 Derece F | 20 ft. | Su sıçramasına dayanıklı | Evrensel AC / DC | €1,229.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kurallar ve Düz Kenarlar
- Hava Nibblers ve Makaslar
- Kaynak Nozulları
- Su Arıtma Kimyasalları ve Analiz Kitleri
- Toprak Gazı / Buhar Probu Kitleri
- Perçinler
- Kuyu Pompaları
- Tarımsal Testler
- mantar
- Termoplastik Kaynak
- TRI-ARC Yapılandırılabilir Çapraz Köprü
- KNIPEX İzoleli Priz Seti
- APPROVED VENDOR Köpük Küp Polieter Kömürü
- WESTWARD Pilot Nokta Matkap Ucu Seti
- JARKE Dikmeler
- KILLARK Kablo Konnektörler
- HUMBOLDT Sirkülasyonlu Sıcaklık Kontrol Cihazları
- MORSE DRUM Anahtarlar
- BALDOR / DODGE SCM, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH D-90 Serisi Tip SE İçi Boş Şaft Kapakları