A Rulman Tipi: top , Görev: Sürekli , Yükseklik: 15.5 " , Ev materyalleri: dökme demir Hz. 60 , Pervane Malzemesi: Düşük Kurşun Pirinç , Pervane Tipi: Kapalı , Maks. Kasa Basıncı: 120 PSI , Maks. Sıvı Viskozitesi: Temiz su , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 180 Dereceleri , Maks. Çalışma Basıncı: 86 PSI , Motor Muhafazası: ODP , Motor devri: 3450 , Motor tipi: JM , Çıkış: 2 FNPT , Mühür Uygulaması: Su , Conta Malzemesi: Paslanmaz Çelik, Buna N ve Karbon / Silisyum Karbür , Mühür Tipi: Mekanik , Hizmet faktörü: 1.15 , Şaft Malzemesi: Paslanmaz çelik , Tip: Son Emme , Islanan Malzemeler: Dökme Demir, Paslanmaz Çelik Karbon, Silisyum Karbür