FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK Serisi, Röle Depolama Tankları
stil | Model | Kapasite | Katlanmış Boyut | Açık Boyut | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 250 TL | 250 Galon | 34 "x 14" x 14 " | 4 '4 "x 4' 4" x 35 " | 34 x 34 x 14 " | €2,153.45 | |
A | 500 TL | 500 Galon | 48 "x 17" x 17 " | 6 'x 6' x 35 " | 48 x 17 x17 " | €2,730.00 | |
A | 1000 TL | 1000 Galon | 48 "x 17" x 17 " | 8 'x 8' x 35 " | 48 x 17 x17 " | €3,050.73 | |
A | 1500 TL | 1500 Galon | 48 "x 17" x 17 " | 9 'x 9' x 35 " | 48 x 17 x17 " | €3,392.45 | |
A | 2000 TL | 2000 Galon | 48 "x 17" x 17 " | 12 'x 12' x 35 " | 48 x 17 x17 " | €3,869.73 | |
A | 2500 TL | 2500 Galon | 48 "x 17" x 17 " | 13 '7 "x 13' 7" x 35 " | 48 x 17 x17 " | €4,465.36 | |
A | 3000 TL | 3000 Galon | 48 "x 17" x 17 " | 15 'x 15' x 35 " | 48 x 17 x17 " | €4,940.73 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Güçlendiricileri
- Seviye Ölçerler
- Alaşımlı Çelik Çubuk Stoku
- Mikrometre Kafaları
- Giydirme Cephe
- Pompalar
- Nakliye malzemeleri
- Tutkallar ve Çimentolar
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Döşeme
- NEWBORN Epoksi Aplikatör
- SMC VALVES PVC Açılı Küresel Vana, FNPT x Konik Barb
- SOUTHWIRE COMPANY Simpull Serisi Alüminyum Tel
- PASS AND SEYMOUR Gravür ve Tampon Baskılı Duvar Tabakları
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipeller, 2-1/2 İnç Çap, Düz Uçlar
- GRAINGER Park Bordürleri
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC Ek Koruyucular
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 330L Serisi
- ANSELL 70-330 Hyflex Pvc Nokta Kaplama Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler
- SMC VALVES VR Serisi Çek Valf