FOOTHILLS ÜRÜNLERİ Sıçan Koruyucuları
stil | Model | Renk | Çap | Açılış boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 17 inç - Siyah | Siyah | 17 " | 1-1/2"-2-1/2" | €80.69 | |
B | 15 inç - Siyah | Siyah | 15 " | 1 / 2 "-1" | €68.28 | |
A | 10 set-nl-sb | Beyaz | 10 " | 1 / 2 " | €29.82 | |
C | 15 inç - Beyaz | Beyaz | 15 " | 1 / 2 "-1" | €68.28 | |
D | 17 inç - Beyaz | Beyaz | 17 " | 1-1/2"-2-1/2" | €80.69 |
Fare Muhafızları
Sıçan korumaları, yaratıkları (fareler, fareler ve iguanalar) gemilerden veya konteynırlardan uzak tutmak için tasarlanmış yaylı cihazlardır. Foothills Products'ın fare korumaları, hem tatlı hem de tuzlu su ortamlarında uygulama için paslanmaz çelik bileşenlerle polipropilen yapıya ve takmayı ve çıkarmayı kolaylaştırmak için patentli bir yaylı kapıya sahiptir. Bu hafif sıçan korumaları, demirleme halatlarını güçlü bir şekilde kavrar ve tekrar tekrar kullanıldığında bükülmez. Üç farklı çapta (10, 15 ve 17 inç) mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Membran Filtreler
- Ark Kaynaklı Kablo Makaraları
- Çatallı Fırçalı Süpürücüler
- Polipropilen Boru
- Sürücü Reaktörleri ve Filtreleri
- Egzoz fanları
- Atık Öğütücüler
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Hidrolik Motorlar
- Teneke
- BLUCHER Eksantrik Redüktör
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T3 1/4, 12.8V
- FPE Kolu Kravat
- ROBERTSHAW Gazlı Pişirme Kontrolleri
- APPLETON ELECTRIC Sıvı Sıkı Bağlayıcı, Dirsek
- USA SEALING Silikon Flanş Contası, 4-3/8 İnç Dış Çap
- ANVIL Standart Hizmet Kiriş Kelepçeleri
- ROBERTSHAW Sıcak Yüzey Ateşleyicileri
- VESTIL SWMD Serisi Taç Palet Raf Zemin Kaplamaları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, XDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler