FOREVERBOLT Ayrı Kilit Pulları
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Malzeme | Dış Çap. | beden | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FB3LKW6P100 | #6 | 0.141 " | 316 Paslanmaz Çelik | 0.25 " | - | 0.031 " | +/- 0.005 " | €56.25 | |
B | FBLKW6P100 | #6 | 0.141 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 0.25 " | - | 0.031 " | +/- 0.005 " | €53.41 | |
C | FBLKW8P100 | #8 | 1.67 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 0.293 " | - | 0.04 " | +/- 0.005 " | €54.19 | |
D | FB3LKW8P100 | #8 | 1.67 " | 316 Paslanmaz Çelik | 0.293 " | - | 0.04 " | +/- 0.005 " | €55.79 | |
E | FBLKW10P100 | #10 | 0.193 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 0.334 " | - | 0.047 " | +/- 0.005 " | €55.40 | |
F | FB3LKW10P100 | #10 | 0.193 " | 316 Paslanmaz Çelik | 0.334 " | - | 0.047 " | +/- 0.005 " | €56.98 | |
G | FB3LKW1P5 | 1" | 1.003 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1.652 | 1" | 0.25 " | +/- 0.005 " | €47.84 | |
H | FBLKW1P10 | 1" | 1.003 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1.652 | 1" | 0.25 " | +/- 0.005 " | €67.49 | |
I | FB3LKW12P25 | 1 / 2 " | 0.502 " | 316 Paslanmaz Çelik | 0.869 " | 1 / 2 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | €46.16 | |
J | FBLKW12P50 | 1 / 2 " | 0.502 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 0.869 " | 1 / 2 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | €69.64 | |
K | FBLKW14P100 | 1 / 4 " | 0.252 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 0.487 " | 1 / 4 " | 0.062 " | +/- 0.005 " | €60.17 | |
L | FB3LKW14P100 | 1 / 4 " | 0.252 " | 316 Paslanmaz Çelik | 0.487 " | 1 / 4 " | 0.062 " | +/- 0.005 " | €61.36 | |
M | FB3LKW34P20 | 3 / 4 " | 0.753 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1.264 | 3 / 4 " | 0.188 " | +/- 0.005 " | €65.36 | |
N | FBLKW34P25 | 3 / 4 " | 0.753 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1.264 | 3 / 4 " | 0.188 " | +/- 0.005 " | €70.51 | |
O | FB3LKW38P50 | 3 / 8 " | 0.377 " | 316 Paslanmaz Çelik | 0.68 " | 3 / 8 " | 0.094 " | +/- 0.005 " | €53.35 | |
P | FBLK38P100 | 3 / 8 " | 0.377 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 0.68 " | 3 / 8 " | 0.094 " | +/- 0.005 " | €87.65 | |
Q | FBLKW58P25 | 5 / 8 " | 0.628 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1.072 " | 5 / 8 " | 0.156 " | +/- 0.005 " | €50.40 | |
R | FB3LKW58P25 | 5 / 8 " | 0.628 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1.072 " | 5 / 8 " | 0.156 " | +/- 0.005 " | €53.84 | |
S | FBLKW516P100 | 5 / 16 " | 0.314 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 0.583 " | 5 / 16 " | 0.078 " | +/- 0.005 " | €82.87 | |
T | FB3LKW516P50 | 5 / 16 " | 0.314 " | 316 Paslanmaz Çelik | 0.583 " | 5 / 16 " | 0.078 " | +/- 0.005 " | €48.22 | |
U | FBLKW78P10 | 7 / 8 " | 0.878 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1.455 | 7 / 8 " | 0.219 " | +/- 0.005 " | €50.98 | |
V | FB3LKW78P10 | 7 / 8 " | 0.878 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1.455 | 7 / 8 " | 0.219 " | +/- 0.005 " | €51.71 | |
W | FBLKW716P50 | 7 / 16 " | 0.44 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 0.776 " | 7 / 16 " | 0.109 " | +/- 0.005 " | €52.59 | |
X | FB3LKW716P25 | 7 / 16 " | 0.44 " | 316 Paslanmaz Çelik | 0.776 " | 7 / 16 " | 0.109 " | +/- 0.005 " | €46.21 | |
Y | FB3LKWM3P100 | M3 | 3.1 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 6.2mm | - | 0.8 mm | +/- 0.2mm | €54.99 | |
Z | FBLKWM3P100 | M3 | 3.1 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 6.2mm | - | 0.8 mm | +/- 0.2mm | €53.79 | |
A1 | FBLKWM4P100 | M4 | 4.1 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 7.6mm | - | 0.9 mm | +/- 0.2mm | €54.19 | |
B1 | FB3LKWM4P100 | M4 | 4.1 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 7.6mm | - | 0.9 mm | +/- 0.2mm | €54.57 | |
C1 | FB3LKWM5P100 | M5 | 5.1 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 9.2mm | - | 1.2 mm | +/- 0.2mm | €56.19 | |
D1 | FBLKWM5P100 | M5 | 5.1 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 9.2mm | - | 1.2 mm | +/- 0.2mm | €55.39 | |
E1 | FBLKWM6P100 | M6 | 6.1 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 11.8mm | - | 1.6 mm | +/- 0.2mm | €72.91 | |
F1 | FB3LKWM6P100 | M6 | 6.1 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 11.8mm | - | 1.6 mm | +/- 0.2mm | €61.37 | |
G1 | FB3LKWM8P50 | M8 | 8.1 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 14.8mm | - | 2.0 mm | +/- 0.2mm | €37.45 | |
H1 | FBLKWM8P100 | M8 | 8.1 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 14.8mm | - | 2.0 mm | +/- 0.2mm | €77.69 | |
I1 | FB3LKWM10P50 | M10 | 10.2 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 18.1mm | - | 2.2 mm | +/- 0.2mm | €50.19 | |
J1 | FBLKWM10P50 | M10 | 10.2 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 18.1mm | - | 2.2 mm | +/- 0.2mm | €50.22 | |
K1 | FBLKWM12P50 | M12 | 12.2 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 24.1mm | - | 2.5 mm | +/- 0.2mm | €56.21 | |
L1 | FB3LKWM12P50 | M12 | 12.2 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 24.1mm | - | 2.5 mm | +/- 0.2mm | €58.18 | |
M1 | FBLKWM16P25 | M16 | 16.2 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 27.4mm | - | 3.5 mm | +/- 0.2mm | €82.88 | |
N1 | FB3LKWM16P10 | M16 | 16.2 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 27.4mm | - | 3.5 mm | +/- 0.2mm | €24.92 | |
O1 | FB3LKWM20P10 | M20 | 20.2 mm | 316 Paslanmaz Çelik | 33.6mm | - | 4.0 mm | +/- 0.2mm | €38.86 | |
P1 | FBLKWM20P25 | M20 | 20.2 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | 33.6mm | - | 4.0 mm | +/- 0.2mm | €72.63 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gömme Troffer Armatürler
- Endüstriyel İşaretleyiciler
- Kaynak Tabancası Adaptörleri
- Görev Koltuğu Aksesuarları
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Sıkma Aletleri
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Su güvenliği
- Bağlantı Araçları
- ACCUFORM SIGNS Bilgi Etiketi
- HOFFMAN Muhafaza, Menteşeli Kapak
- DYNABRADE Hava Çift etkili Zımpara 0.45hp
- WAHL Dijital Termometre Uzaktan Kumanda Rtd -328-1472f
- AKRO-MILS 35195 Yuva ve Yığın Kılıfları
- ACCUSHIM Şaft Hizalama Sistemi
- GRUVLOK Kare Başlı Fişler
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Flanşlı, EPDM
- SPEARS VALVES CLIC Ekonomik Boru Askıları