FRANKLIN Çok Kademeli Hidrofor Pompaları
stil | Model | Pervane Malzemesi | Amper | çerçeve | Giriş | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30FMH1S3-T | 304 Paslanmaz Çelik | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 18.875 " | 150 PSI | 225 Derece F | 69 PSI | €2,625.00 | |
A | 30FMH2S5 | 304 Paslanmaz Çelik | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 21.625 " | 150 PSI | 225 Derece F | 117 PSI | €3,097.47 | |
A | 15FMH05S2-T | 304 Paslanmaz Çelik | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17 " | 150 PSI | 225 Derece F | 43 PSI | €2,054.82 | |
A | 15FMH07S3 | 304 Paslanmaz Çelik | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225 Derece F | 65 psi | €2,097.64 | |
A | 15FMH05S2 | 304 Paslanmaz Çelik | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 16.75 " | 150 PSI | 225 Derece F | 43 PSI | €1,876.32 | |
A | 45FMH2S3 | 304 Paslanmaz Çelik | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 2 "FPT | 20.5 " | 150 PSI | 225 Derece F | 71 PSI | €3,453.61 | |
A | 30FMH2S5-T | 304 Paslanmaz Çelik | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 21.625 " | 150 PSI | 225 Derece F | 117 PSI | €2,983.81 | |
A | 30FMH07S2 | 304 Paslanmaz Çelik | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225 Derece F | 48 PSI | €2,275.00 | |
A | 15FMH15S5 | 304 Paslanmaz Çelik | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 13 / 16 " | 150 PSI | 225 Derece F | 113 psi | €2,625.00 | |
A | 15FMH15S5-T | 304 Paslanmaz Çelik | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20.75 " | 150 PSI | 225 Derece F | 113 psi | €2,581.25 | |
A | 30FMH07S2-T | 304 Paslanmaz Çelik | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225 Derece F | 48 PSI | €2,275.00 | |
A | 30FMH15S4 | 304 Paslanmaz Çelik | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 11 / 16 " | 150 PSI | 225 Derece F | 93 PSI | €2,762.62 | |
A | 15FMH2S6 | 304 Paslanmaz Çelik | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225 Derece F | 136 psi | €2,931.25 | |
A | 30FMH15S4-T | 304 Paslanmaz Çelik | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 11 / 16 " | 150 PSI | 225 Derece F | 93 PSI | €2,668.75 | |
A | 30FMH1S3 | 304 Paslanmaz Çelik | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 19 " | 150 PSI | 225 Derece F | 69 PSI | €2,417.52 | |
A | 15FMH1S4-T | 304 Paslanmaz Çelik | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 18 15 / 16 " | 150 PSI | 225 Derece F | 89 psi | €2,362.50 | |
A | 45FMH15S2 | 304 Paslanmaz Çelik | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 2 "FPT | 19 11 / 16 " | 150 PSI | 225 Derece F | 48 PSI | €3,150.00 | |
A | 15FMH2S6-T | 304 Paslanmaz Çelik | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225 Derece F | 136 psi | €2,712.50 | |
A | 45FMH15S2-T | 304 Paslanmaz Çelik | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 2 "FPT | 19.625 " | 150 PSI | 225 Derece F | 48 PSI | €3,150.00 | |
A | 45FMH2S3-T | 304 Paslanmaz Çelik | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 2 "FPT | 20.5 " | 150 PSI | 225 Derece F | 71 PSI | €3,363.87 | |
A | 15FMH07S3-T | 304 Paslanmaz Çelik | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225 Derece F | 65 psi | €2,362.50 | |
A | 15FMH1S4 | 304 Paslanmaz Çelik | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 19 " | 150 PSI | 225 Derece F | 89 psi | €2,292.81 | |
B | 10FBT07C4 | Celcon (R) | 10.2/5.6 | 48Y | 1 "FNPT | 25 63 / 64 " | 375 PSI | 120 Derece F | 146 psi | €2,187.50 | |
B | 7FBT1S4 | Celcon (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 26 51 / 64 " | 375 PSI | 120 Derece F | 258 psi | €3,368.75 | |
B | 5FBT1C4 | Celcon (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 31 15 / 16 " | 375 PSI | 120 Derece F | 268 psi | €2,380.78 | |
B | 7FBT1C4 | Celcon (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 31.125 " | 375 PSI | 120 Derece F | 258 psi | €2,450.00 | |
B | 25FBT3C4 | Celcon (R) | 13.7-11.4 | 56Y | 1 "FNPT | 36 27 / 32 " | 375 PSI | 120 Derece F | 206 psi | €3,510.24 | |
B | 25FBT1C4 | Celcon (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 26 31 / 32 " | 375 PSI | 120 Derece F | 94 psi | €2,362.50 | |
B | 15FBT1S4 | Celcon (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 25 53 / 64 " | 375 PSI | 120 Derece F | 148 PSI | €3,190.69 | |
B | 5FBT05S4 | Celcon (R) | 9.0/4.5 | 48Y | 1 "FNPT | 25 63 / 64 " | 375 PSI | 120 Derece F | 159 psi | €2,843.75 | |
B | 25BT3S4-PE | Celcon (R) | - | 56C | 1 "FNPT | 23 21 / 32 " | 375 PSI | 120 Derece F | 206 psi | €1,402.96 | |
B | 25FBT2C4 | Celcon (R) | 18/9 | 48Y | 1 "FNPT | 32.625 " | 375 PSI | 120 Derece F | 158 psi | €2,800.00 | |
B | 20FBT15C4 | Celcon (R) | 17.6/8.8 | 48Y | 1 "FNPT | 32.625 " | 375 PSI | 120 Derece F | 158 psi | €2,625.00 | |
B | 20FBT1C4 | Celcon (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 28.187 " | 375 PSI | 120 Derece F | 113 psi | €2,443.59 | |
B | 7FBT05S4 | Celcon (R) | 9.0/4.5 | 48Y | 1 "FNPT | 23 27 / 32 " | 375 PSI | 120 Derece F | 145 psi | €2,733.15 | |
B | 10FBT1C4 | Celcon (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 29 9 / 16 " | 375 PSI | 120 Derece F | 204 psi | €2,477.28 |
Çok Aşamalı Güçlendirici Pompalar
Franklin çok aşamalı hidrofor pompaları, su temini uygulamalarında basınç yükseltme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu paslanmaz çelik pompalar, 268 PSI'ye kadar akış hızlarına dayanabilen bir endüksiyon veya kapasitör başlatma motoruna ve sızdırmaz çalışma için bir karbon seramik / Buna / Viton contaya sahiptir. Maksimum 3 HP güç ve 15 fit'e kadar emme kaldırma ile yüksek performans için yatay olarak monte edilirler. Bu çok aşamalı hidrofor pompaları, 2 ila 15 kademe seçeneklerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ahşap Kapı Donanımı
- Boya Tankı Hortumları
- Fiberglas Çalışma Platformları
- Çeşni Self Servis Merkezi Aksesuarları
- Sıkma Milleri
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Trafik Güvenliği
- Merdiven Platformları ve İskele
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Pins
- INTERMATIC Fotokontrol, Turn-Lock Montajı
- SHARKBITE Kliplerin Bağlantısını Kes
- GRAINGER Ağır Hizmet Kolu
- WEARWELL 566 Serisi, Cleated Fayans
- BANJO FITTINGS Birlik Vana Halkası
- AIRMASTER FAN Motor Kapasitörleri
- WINSMITH SE Encore Hız Düşürücü Burç Kitleri
- GROVE GEAR GR Serisi, WHMQ-H1 Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- GROVE GEAR GR Serisi, BR Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri