GARLAND MFG Plastik Tokmaklar
stil | Model | Yüz Çapı | Kafa uzunluğu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15002 | 1.5 " | 3.5 " | 2" | €38.95 | |
A | 15001 | 1.25 " | 3" | 1" | €33.41 | |
A | 15003 | 1.75 " | 3.875 " | 3" | €44.29 | |
A | 15005 | 2.5 " | 4.875 " | 5" | €66.44 | |
A | 15006 | 2.75 " | 5" | 6 | €77.13 | |
A | 15004 | 2.125 " | 4.5 " | 4mm | €55.36 | |
A | 15007 | 3" | 6" | 7 | €88.20 |
Plastik Tokmaklar
Garland plastik tokmaklar, imalat ve demircilik uygulamalarında mücevher ve deri iş parçaları üzerinde çalışmak için tasarlanmıştır. Bu tokmaklar, kolay temizlik ve leke giderme için gözeneksiz Gar-Dur ultra yüksek moleküler ağırlıklı plastik kafaya ve maksimum kavrama, kontrol ve dayanıklılık için hafif bir ahşap sapa sahiptir. 1'den 7'ye kadar değişen boyutlarda mevcut olan bu tokmakların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Aktüatörler
- Motorlu Arabalar
- Burçların Azaltılması
- IEC Gecikme Zamanlayıcıları
- Basınç Ölçer Sifonları
- Hortum kelepçeleri
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- DC Motorlar
- Tel kumaş
- Yağ Soğutucuları
- TY-RAP Ara Kablo Bağı
- ELDON JAMES Polietilen Boru 3/16 İnç
- HUGHES SAFETY Kombinasyon Duş, Yere Montaj
- BUSSMANN LKB Serisi Özel Sigortalar
- DIXON Havalı Fren Erkek Dirsek
- BEL-ART - SCIENCEWARE Değirmen Öğütücü, 50mL Hacim
- GRAINGER Cırt cırtlı Zımpara Diskleri
- HUMBOLDT Kadran Sıcaklık Kontrollü Tezgah Fırın
- RAMFAN Değişken Hızlı Turbo Blower