GARLAND MFG Split-Head Rawhide Çekiçleri
Garland Mfg ayrık kafalı çekiçler, yüzlerin ve tutamaçların hızlı bir şekilde değiştirilmesine izin vererek arıza süresini azaltır. Sıkıştırma gerilimini eşit olarak dağıtmak, tutamak ve yüz tutuşunu geliştirmek için iki soket başlı kapak vidalı bir dökme demir başlığa sahiptir.
stil | Model | Yüz Çapı | Kafa uzunluğu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | €138.79 | |
B | 33002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | €162.85 | |
C | 35002 | 1.5 " | 3" | 2" | €99.27 | |
D | 36002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | €229.09 | |
E | 34002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | €137.26 | |
A | 31001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | €129.82 | |
E | 34001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | €133.45 | |
D | 36001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | €219.55 | |
C | 35001 | 1.25 " | 2.625 " | 1" | €97.94 | |
B | 33001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | €154.83 | |
C | 35003 | 1.75 " | 3.25 " | 3" | €112.06 | |
E | 34003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | €167.05 | |
B | 33003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | €198.35 | |
A | 31003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | €166.85 | |
F | 36003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | €346.12 | |
E | 34004 | 2" | 5.375 " | 4mm | €189.95 | |
A | 31004 | 2" | 5.375 " | 4mm | €190.72 | |
C | 35004 | 2" | 3.75 " | 4mm | €124.47 | |
B | 33004 | 2" | 5.375 " | 4mm | €249.52 | |
D | 36004 | 2" | 5.375 " | 4mm | €430.50 | |
B | 33005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | €359.48 | |
C | 35005 | 2.75 " | 4" | 5" | €176.02 | |
E | 34005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | €290.75 | |
A | 31005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | €288.08 | |
D | 36005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | €625.23 |
Split-Head Rawhide Çekiçleri
Garland Manufacturing'in yarık başlı çekici, kalıp taşıma/konumlandırma, elektrikli motor onarımı ve pervane onarımı uygulamalarında çivi çakmak veya nesneleri şekillendirmek için idealdir. Bu çok amaçlı çekiç, maksimum çok yönlülük sağlamak ve işleme duruş süresini azaltmak için kolayca değiştirilebilen ham deri, bakır, üretan, naylon ve Gar-Dur plastik yüzlerle birlikte gelir. ISO ve OSHA standartlarına göre tasarlanan bu ürün, daha iyi kontrol için masif ceviz ağacından bir tutamağa ve ekstra tutma gücü için vurucu başlığı tutamağa bağlayan bir döner pime sahiptir. Garland yarık başlı çekiç, çeşitli kafa uzunluklarında, alın çaplarında ve boyutlarında mevcuttur.
Özellikler
- Garland Manufacturing'in yarık başlı çekiçleri, kalıp taşıma/konumlandırma, elektrikli motor onarımı ve pervane onarımı uygulamalarında çivi çakmak veya nesneleri şekillendirmek için idealdir.
- Bu çok amaçlı çekiçler, maksimum çok yönlülük sağlamak ve işleme duruş süresini azaltmak için kolayca değiştirilebilen ham deri, bakır, üretan, naylon ve Gar-Dur plastik yüzlerle birlikte gelir.
- ISO ve OSHA standartlarına göre tasarlanmışlardır ve daha iyi kontrol için masif ceviz ağacı sapa ve ekstra tutma gücü için vurucu başlığı tutamağa bağlayan bir oklava içerirler.
Sık Sorulan Sorular
Deri çekiç ne için uygundur?
Deri çekiç, deri işçiliğinde kullanılan bir tür vurma aletidir. Bir nesneye, genellikle üzerinde çalışılan deriyi damgalamak, işaretlemek veya kesmek için kullanılan metal bir alete odaklanmış kuvvet uygular. Çeşitli boyutlarda, tasarımlarda ve malzemelerde mevcuttur.
Plan yapmak derken neyi kastediyoruz?
Planyalama, sac metale şekil vermek için kullanılan bir yöntemdir. Planyalama, ince metal levhaları bükmek ve şekillendirmek için bir yöntemdir. Kusurları ortadan kaldırmak ve doğru eğriyi oluşturmak için metal, yuvarlak bir kazıkla desteklenirken özel bir planya çekiciyle vurulur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basınç ve / veya Vakum Dönüştürücüler
- Yaka Rulmanları
- Darbe Biti Setleri
- Dielektrik Ayakkabı
- İnceleme ve Alma Araçları
- Ofis mobilyası
- Aracı Holding
- Toplu Test
- Termoplastik Kaynak
- T&S Ön Durulama Püskürtme Vanası
- STA-KON Naylon Kilitleme Çatal Terminali
- VESTIL CS Serisi Araba Durdurucuları
- SUPER-STRUT U564 Serisi Kiriş Kelepçesi
- WOODHEAD 130023 Serisi Sarkıt Anahtar
- COOPER B-LINE Tip 4X Kablo Yolu Nipellerine Yerleştirin
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Montajlı Geçmeli Eyer, IPS OD x Fipt
- PRECISION BRAND Feeler Göstergeleri
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA Sıva Üstü Armatürler
- BROWNING C Serisi Kavrama Kayışı Makaraları, Ayrık Konik Burçlu, 4 Yivli