GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ Flanş Conta Halkası, 1 İnç
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Renk | Dia İçinde. | Kalınlık | Tip | + | Malzeme | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0101 | -40 ila 400 F | Mavi ve Kırık Beyaz | 1-5 / 16 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | sentetik Elyaf | 500 psi | €1.93 | |
A | 37760-0193 | -40 ila 400 F | Mavi ve Kırık Beyaz | 1-29 / 32 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | sentetik Elyaf | 500 psi | €3.60 | |
B | 37555-0101 | -100 ila 800 F | Gri | 1-5 / 16 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | İnorganik Elyaf | 1200 psi | €1.30 | |
B | 37555-0193 | -100 ila 800 F | Gri | 1-29 / 32 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | İnorganik Elyaf | 1200 psi | €2.00 | |
C | C000501501 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 2.125 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 150 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €7.77 | |
C | C000501003 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 1.25 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €7.10 | |
C | C000501001 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 1.25 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 150 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €6.34 | |
C | C000501203 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 1.875 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €8.05 | |
C | C000501503 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 2.125 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €7.65 | |
C | C000501201 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 1.875 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 150 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €7.88 | |
D | 37045-1101 | -450 ila 500 F | Beyaz | 1-5 / 16 " | 1 / 8 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €12.18 | |
D | 37045-0101 | -450 ila 500 F | Beyaz | 1-5 / 16 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €6.27 | |
D | 37045-0193 | -450 ila 500 F | Beyaz | 1-29 / 32 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €10.37 | |
D | 37045-1193 | -450 ila 500 F | Beyaz | 1-29 / 32 " | 1 / 8 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €20.15 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Soket Aksesuarları
- Duvarcılık Çeşitli Aletler
- Priz ve GFCI Test Cihazları
- Flanş Hizalama Araçları
- Havalı Vinçler
- Fenerler
- Anahtarlar
- Ark Flaş Koruması
- Tanımlama Ürünleri
- Soğutma Test Cihazları
- BRADY Barikat Teyp, Kapalı Alan Girmeyin
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC Çoklu Gaz Dedektörü, 4 Gazlı
- OSG Yüksek Hız Çeliği - Cobalt Jobber Matkap Ucu, R
- MICRO 100 Boş Çap 8 Mm Ayrılmış L 10 Toplam Uzunluk 63 mm
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Uydurma 90 Derece. Uzun Süpürme Dirsekleri, Soket x Soket
- Cementex USA Montlar, 140B
- ALVORD POLK Metrik Helisel Konik Pim Raybaları
- DAYTON Elements
- TB WOODS Delik Tertibatları
- ALLEGRO SAFETY Beslenen Hava Kalkanları, Yüksek Basınç