GAST 1 Kademeli, Depoya Monte, Yağsız, Yatay Elektrikli Hava Kompresörü
stil | Model | Gerilim | Amper | HP | Maks. Basınç | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tank boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100 psi | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12 gal. | €2,007.14 | |
B | 2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50 psi | 21 " | 26 " | 13 " | 2 gal. | €2,935.59 | |
C | 5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100 psi | 27 " | 33 " | 16 " | 20 gal. | €2,651.62 | |
D | 7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100 psi | 29 " | 38 " | 17 " | 30 gal. | €5,209.25 |
1 Kademeli, Depoya Monte, Yağsız, Yatay Elektrikli Hava Kompresörü
Gast'in tek kademeli elektrikli hava kompresörleri, havalı çivi çakma makineleri ve cırcır anahtarları gibi pnömatik aletlerin yanı sıra sprey boyama, granülleme ve temizleme uygulamaları için uygundur. Bu tanka monteli Gast hava kompresörleri, manuel tahliyeli ASME kodlu bir silindirden (veya tanktan), sahada ayarlanabilir bir basınç şalterinden, elektrikli açık damlamaya dayanıklı bir motordan, bir basınç emniyet valfinden, bir basınç göstergesinden, bir kapatma valfinden oluşur. ve bir çek valf. Maksimum 100 psi basınçla havayı tahliye edebilirler ve hem 115 hem de 230 volt güç kaynağında çalışabilirler. Bu Gast kompresörleri 2, 12, 20 veya 30 galon kapasiteli silindirlerle birlikte gelir ve farklı hp değerlerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrik Bantları
- Strobe ve Yanıp Sönen Işıklar
- Drenaj Tabancaları ve Kitleri
- Masa Taşıyıcıları
- İnşaat Demiri Bulucu Aksesuarları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Yangın koruması
- Özel Aşındırıcılar
- Endekslenebilir Araçlar
- Boru Montajı
- BRADY Amonyak Boru İşaretleyicileri, 8 "ve Daha Büyük, Düşük Basınç Seviyesi
- PRO-LINE Raf Yükseltici
- BANJO FITTINGS Ekran 80 Mesh, Hat Süzgeç
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, Yastıklı Kelepçeler, Paslanmaz Çelik
- UNISTRUT Clevis Askı
- WOODHEAD 130083 Serisi Kayma Halkası
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Qmax Probu, Düşük Rox qPCR Karışımı
- EATON 105 B Serisi Erkek Borular
- CAMPBELL GX Serisi Kelepçeler
- BALDOR / DODGE Elastomerik D-Flex Tip J Flanş Kaplinleri