GAST Elektrikli Hot Dog Tanka Monte Hava Kompresörleri, 1 Kademeli
stil | Model | HP | Maks. Basınç | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251T-M100X | 1/6 | 50 psi | 17 " | 8" | 115 | €1,438.47 | |
B | 5HCD-101T-M550NGX | 3/4 | 100 psi | 22 " | 13 " | 115/230 | €2,169.56 |
Elektrikli Hot Dog Tanka Monte Hava Kompresörleri, 1 Kademeli
Tank rezervuarlı gaz sabit hava kompresörleri, tıbbi laboratuvarlar, hastaneler, gıda işleme endüstrileri ve otomobiller gibi uygulamalarda basınçlı hava sağlar. Bu dayanıklı ve sağlam üniteler, kirletici içermeyen havayı boşaltmak için yağsız kalıcı yağlamaya ve homojen bir hava akışı için pistonlu kompresörden gelen hava darbelerini azaltmak için sosisli tanklara sahiptir. Kompresörü 30 / 70 / 80 psi'de başlatmak ve 50 / 100 psi'de durdurmak için bir otomatik başlatma / durdurma basınç anahtarı ve kontrol, güvenlik ve dayanıklılık için bir manuel tahliye, basınç emniyet valfi, basınç göstergesi ve küresel valf ile entegre edilmiştir. kompresör üniteleri. 1/8, 1/6 ve 3/4 hp motorlara sahip bu hava kompresörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çözünmüş Oksijen Ölçerler
- Araç Kaldırma Sistemleri
- Negatif Hava Makinesi Aksesuarları
- Güvenlik Arabaları
- Wireway Bağlantı Aksesuarları
- Vanaları kapat
- HVAC Motorları
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Paslanmaz çelik
- PHILIPS ADVANCE HID Balastı, 39 Lamba Watt
- BOWMAN MFG CO İşaret Tutucu 8-1 / 2 İnç
- DIXON Push-On Hortum Mendilleri
- INSIZE Elektronik Derinlik Göstergesi
- EBERBACH Waring Kauçuk Kaplinler
- Cementex USA Ark Ön Koruyucu Kitleri
- KEY-BAK Cep Zinciri
- NORTON ABRASIVES Elmas Alıştırma Bileşiği
- MICRO 100 Karbür Delme Bara Setleri
- ALLEGRO SAFETY Kutu ve Kanallı Eksenel AC Metal Üfleyiciler, 8 İnç