GAST Alüminyum ve Dökme Demir Döner Kanatlı Hava Motoru
stil | Model | CFM | HP | uzunluk | Maks. Hava akımı | Uzunluk | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2:251 - NRV-XNUMX | 30 | 0.75 | 5.87 " | Cfm 30 | 5.870 " | NPT 1 / 4 " | €433.07 | |
A | 4:251 - NRV-XNUMX | 72 | 1.50 | 6.69 " | Cfm 78 | 6.69 " | NPT 1 / 4 " | €451.11 | |
A | 6:251 - NRV-XNUMX | 130 | 4.00 | 8.29 " | Cfm 128 | 8.29 " | NPT 1 / 2 " | €735.09 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Işık Panelleri
- Isıya Dayanıklı Eldivenler
- Birleştirilmiş Dokumasız Tekerlekler
- Demiryolu Dökülme Muhafazası
- Yapışkan Bant Ölçüleri
- Baş Koruma
- Kauçuk
- Polisaj
- Elektrik Güç Testi
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 1-1/2" Delik Çapı
- UNGER Düz Mop
- LEGRIS Akış Kontrol Regülatörleri
- REVCOR Pervane, 22 inç
- THOMAS & BETTS 54211 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- LEESON PZ Serisi, Redüktörlü Motorlar, Tek Fazlı, Tamamen Kapalı Paralel Şaft
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 125 IPS Fabrikasyon Fitting 30 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- 80/20 Kapı Mandalları
- TSUBAKI QD Serisi Kaplinler