GAST Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompası
Gaz pistonlu hava kompresörü / vakum pompaları, eksantrik dönen bir şaft ile birbirine geçen bir pistonun ileri geri hareketi ile gazı aktarır. Bu pompalar, atölyelerdeki hava araçlarına, boya püskürtücülere ve aşındırıcı püskürtme ekipmanlarına güç sağlar.
stil | Model | toplam Genişlik | Tam Yük Amperi | HP | Faz | Gerilim | Giriş Boyutu | Motor Tipi | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | 5.625 " | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4 "NPT | Bölünmüş faz | 1 / 4 "NPT | €920.02 | |
B | 4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | Kondansatör Başlangıcı | 1 / 4 "NPT | €1,506.61 | |
C | 5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | Kondansatör Başlangıcı | 1 / 4 "NPT | €1,612.84 | |
D | 8HDM-251-M853 | 12.38 " | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8 "NPT | ODP | 3 / 8 "NPT | €3,286.74 |
Özellikler
- Gaz pistonlu hava kompresörü / vakum pompaları, zorlu ortamlara dayanacak şekilde korozyona dayanıklı alüminyum silindirlere sahiptir.
- Kendinden yağlanan ve yağ gerektirmeyen teflon dolgulu halkalara sahiptirler.
- Bu pompaların motor yatakları ömür boyu önceden yağlanmıştır.
- Seçilmiş ürünler, performanstan ödün vermeden kompakt tasarım sergilemek için sallanan piston tasarımlarına sahiptir.
- Bu pompalarda aşırı ısınmayı önlemek için bir otomatik termal şalter bulunur.
- Konuk 7HDD-251-M853 ve 8HDM-251-M853 vakum pompaları, yüksek elektrik tüketimini karşılamak için üç fazlı konfigürasyona sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Gaz Filtresi / Susturucu Düzeneği: Filtre olarak kullanıldığında bu düzenekler üniteye giren havayı filtreler ve susturucu olarak kullanıldığında gürültüyü azaltır.
Sık Sorulan Sorular
Bu pompaların çalışma sıcaklık aralığı nedir?
Gaz pistonlu hava kompresörü / vakum pompaları, 32 ila 104 derece Fahrenheit çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
Bu pompalarda ne tür giriş ve çıkışlar bulunur?
- NPT
Bu vakum pompaları ne kadar güç üretebilir?
Gaz pistonlu hava kompresörü/vakum pompaları 2 HP'ye kadar güç üretebilmektedir.
Gast pistonlu hava kompresörü / vakum pompalarının sunduğu maksimum dönüş hızı nedir?
Gast, bu vakum pompalarını maksimum dönüş hızları olan 1725 ve 1750 RPM sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jeneratör Aksesuarları
- Kapı İzleyiciler
- Shrink Wrap Filmleri
- Kiriş Formu
- Kesme Ekleri
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Aracı Holding
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Kaynak Kimyasalları
- TEMPCO Swaged Kartuş Isıtıcı, 240 Volt, 12 "Uçlar
- DEWALT Havşa Değiştirme Matkap Ucu
- MUELLER INDUSTRIES Boru Nipeli, 1-1 / 4 İnç, Çelik
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 2-8 Un
- ANVIL Karbon Çelik Redüktör Uçları
- EATON Kuru Tip Dağıtım Trafosu Alt Kapakları
- PROTO Genel Amaçlı Alet Setleri
- ZURN Koruyucular
- HUMBOLDT Değişken Hız ve Dijital Zamanlayıcıya Sahip Büyük Elek Çalkalayıcılar
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 1881 Serisi