GAST Sallanan Pistonlu Hava Kompresörleri, 1/4 İnç NPT Girişi
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-N270X | 2.6/1.4 | 1/4 | 7.75 " | 100 / 120, 200 / 240 | €801.87 | |
B | 87R642-101R-N470X | 5.7/2.8 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120, 230 / 240 | €965.46 | |
B | 87R645-101-N470X | 6.0/3.0 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120, 230 / 240 | €967.14 |
Sallanan Pistonlu Hava Kompresörleri, 1/4 İnç NPT Girişi
Gaz sallanan pistonlu hava kompresörleri / vakum pompaları, endüstriyel makineler, otomotiv ve imalat uygulamalarında hava akışı kullanılarak üretilen sesi azaltırken basınçlı hava sağlar. Bu Gast vakum pompaları, korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik valfli alüminyum silindirlere sahiptir. Servis ömrü boyunca tutarlı akış sağlamak için sallanan piston tasarımına ve sorunsuz ve sessiz çalışma sağlamak için yağsız kalıcı yağlamaya sahiptirler. Bu Gast kompresörleri, farklı akım girişleriyle kullanım için 50 / 60Hz çift voltajlı motorlara sahiptir. Devreyi kesmek ve vakum pompasının / hava kompresörlerinin yanmasını önlemek için otomatik termal korumaya sahiptirler. 30, 100 ve 125 psi basınç değerlerinde mevcut olan bu hava kompresörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Limit Switch Kolları ve Aktüatörler
- Fenerler
- Yaylı Menteşeler
- Hava Açma Kolları
- Paslanmaz Çelik Delikli Levhalar
- Rainwear
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Marşlar ve Kontaktörler
- WESTWARD Tek Uçlu Valf Tekerlek Anahtarları
- AQUASOL WELDING SoluGap Suda Çözünür Soket Kaynak Aralayıcı Halkaları
- COOPER B-LINE B363 Serisi Dört Delikli Kapalı Açılar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 3-8 Diş
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valfler, Spigot Uçlar, FKM
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Soket Sonu Y Model Vanalar
- EATON Arka Faz Bariyerleri
- CALBRITE Paslanmaz Çelik Yer Flanşı
- BOSTON GEAR 12 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız