GENERAC Portatif Jeneratörler
stil | Model | Başlangıç Tipi | Amper | CARB Uyumlu | Gerilim | Garanti | Watt | genişlik | Motor Markası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5734 | Elektrik | 125.0/62.5 | Yok hayır | 120/240 | 2 yıl. Sınırlı | - | 31 " | Genel OHVI | €5,519.63 | |
B | 5735 | Elektrik | 145.8/72.9 | Yok hayır | 120/240 | 2 yıl. Sınırlı | - | 31 " | Genel OHVI | €5,749.98 | |
C | 6864 | Elektrik / Geri Tepme | 41.7/20.8 | Evet | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | Yanmar | €6,883.87 | |
D | 7676 | Elektrik / Geri Tepme | 66.6 / 33.3A | Evet | 120 / 240V AC | - | 8000W | 27 " | - | €1,990.68 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 5939 | Geri tepme | 45.8/22.9 | Yok hayır | 120/240 | 2 yıl. Sınırlı Konut, 1 yr. Ticari | - | 27 " | Generac | €1,088.06 | |
F | 7117 | Geri tepme | 14A | Evet | 120V AC | 3 ay Ticari | 1700W | 11 7 / 32 " | - | €809.69 | TEKLİF TALEBİ
|
G | 7683 | Geri tepme | 54.2 / 27.1A | Evet | 120 / 240V AC | - | 6500W | 27 " | - | €1,820.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Taşınabilir Jeneratörler
Generac taşınabilir jeneratörler, elektrik kesintisi sırasında kritik güç yedeklemesi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu jeneratörler, motoru hasarlardan otomatik olarak korumak için tam basınçlı yağlama ve otomotiv tarzı spin-on yağ filtresi içeren bir OHV / OHVI motorla birlikte gelir. Ayrıca, programlanmış bakım hizmetleri hakkında uyarı vermek ve bakım aralıklarını izlemek için yerleşik sıfırlama işlevine sahip bir saat ölçer içerirler. Bu jeneratörler, daha uzun çalışma süreleri sağlamak için yakıt göstergesi olan büyük kapasiteli bir yakıt tankı ile donatılmıştır. Elektrikli ve geri tepmeli marş modellerinde bulunan bu taşınabilir jeneratörlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kurutucu Booster Fanları
- Sıvı Sıkı Kablo Konnektörleri
- Kauçuk Kenar
- Sayaç Saat Ölçer Aksesuarları
- On Yıl Kutuları
- Mağaza Mobilyaları
- Yatak
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Nakliye malzemeleri
- WESTWARD Duvar Ucu 1/2 İnç
- APPLETON ELECTRIC Burulma Yayı
- BALDWIN FILTERS Yakıt Elemanı Setleri
- HOFFMAN Konsept Serisi Tip 4 Ayırma Panoları
- DAYTON AC Redüktörlü Motor Bileşen Motorları
- APPROVED VENDOR maşa
- ALL MATERIAL HANDLING Çene Pimi Kitleri
- HUMBOLDT Toprak Dağıtıcı Karıştırıcılar
- CAMPBELL Açık Göz Yay Çıtçıtları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler