GENTEQ Brushless ECM Motor
stil | Model | Montaj konumu | Ortam Sıcaklığı Aralık | Vücut Çapı | Etiket RPM | Hız Sayısı | Uzunluk | rotasyon | Mil Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5SME39HXL110 | Tüm Açı | -40 ila 40 Derece C | 5.625 " | 1070 | 1 | 11.25 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | €612.14 | |
A | 5SME39SXL111 | Tüm Açı | -40 ila 40 Derece C | 5.625 " | 1070 | 1 | 12.75 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | €814.93 | |
B | 6703 | Yatay | -40 ila 55 Derece C | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9.187 " | CCW | 3 15 / 16 " | €567.72 | |
B | 6705 | Yatay | -40 ila 55 Derece C | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9 11 / 16 " | CCW | 3 15 / 16 " | €641.94 | |
B | 6707 | Yatay | -40 ila 45 Derece C | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 10.437 " | CCW | 3 15 / 16 " | €744.86 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Palet Rafı ve Kapı Paleti Muhafazaları
- Akü Kelepçeleri
- Temiz Oda Ürünleri
- Dekontaminasyon Duş Deterjanı Enjektörleri
- Yağ Filtresi ve Kutu Kırıcılar
- Vinçler
- Vinçler ve Arabalar
- Endekslenebilir Araçlar
- Su Şartlandırma
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- ENERGY CHAIN Bağlayıcı
- AMERICAN TORCH TIP Nozul Tabanı
- TAPMATIC Kare Sürücü Pensi
- BUSSMANN CP14002 Serisi Terminal Blokları
- PASS AND SEYMOUR Su Geçirmez Düz Bıçaklı Konnektörler
- APOLLO VALVES 101T Sürgülü Vanalar
- MARTIN SPROCKET C Geleneksel 8 Yivli Dipçik QD Kasnaklar
- DAYTON Tools
- VESTIL LAD Serisi Döner Depo Merdivenleri, 12-16 Basamaklı, Delikli
- WEG BLRB-Serisi Kontak Blokları