GEORG FISCHER Dirsek, 90 Derece, CPVC
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9808-040 | FNPT x FNPT | 162 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4" | €225.61 | |
B | 9808-003 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 Derece F | 3 / 8 " | €17.02 | |
C | 9808-015 | FNPT x FNPT | 235 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.5 " | €28.78 | |
A | 9808-030 | FNPT x FNPT | 187 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3" | €150.91 | |
C | 9808-007 | FNPT x FNPT | 344 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 4 " | €12.29 | |
C | 9808-005 | FNPT x FNPT | 424 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 / 2 " | €7.94 | |
C | 9808-010 | FNPT x FNPT | 330 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1" | €17.25 | |
C | 9808-012 | FNPT x FNPT | 260 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.25 " | €29.74 | |
C | 9808-020 | FNPT x FNPT | 202 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2" | €40.78 | |
D | 9808-002 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 Derece F | 1 / 4 " | €16.89 | |
E | 9807-010 | FNPT x Soket | 330 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1" | €19.75 | |
E | 9807-005 | FNPT x Soket | 424 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 / 2 " | €15.09 | |
E | 9807-007 | FNPT x Soket | 344 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 4 " | €15.26 | |
C | 9806-007 | Soket x Soket | 688 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 4 " | €6.51 | |
A | 9806-040 | Soket x Soket | 324 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4" | €142.22 | |
C | 9806-020 | Soket x Soket | 404 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2" | €23.44 | |
D | 9806-080 | Soket x Soket | 150 psi | 176 Derece F | 8" | €533.43 | |
A | 9806-030 | Soket x Soket | 375 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3" | €69.48 | |
C | 9806-012 | Soket x Soket | 520 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.25 " | €20.54 | |
C | 9806-010 | Soket x Soket | 630 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1" | €11.71 | |
A | 9806-025 | Soket x Soket | 425 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2.5 " | €64.37 | |
C | 9806-015 | Soket x Soket | 471 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.5 " | €18.23 | |
C | 9806-005 | Soket x Soket | 848 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 / 2 " | €5.08 | |
F | 9806-060 | Soket x Soket | 150 psi | 176 Derece F | 6" | €222.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yıkama Şişeleri
- Bakır Çubuk Stoku
- Radyasyon Dedektörleri
- Lens Temizleme İstasyonları
- Değiştirilebilir Alet Tutucular
- Kelepçeleri
- Anahtarlar
- Süzme
- Havalandırma
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- BULLARD Güneşlik
- APPROVED VENDOR Süzme Şişesi Yan Borusu
- PLASTIC SUPPLY Tişört, PVC
- SALSBURY INDUSTRIES Kilit Silindiri Montajı
- VULCAN HART Manifold Paneli
- AIRMASTER FAN Kayış Tahrikli Taşınabilir Mancooler
- LEGRIS evet
- NEOPERL Kampanyalı
- BALDOR / DODGE Redüktörler, Ebat 70
- LITTLE GIANT Hyperlite Fiberglas Uzatma Merdiveni, Yer İşaretli, Kablo Kancalı