GEORG FISCHER Erkek Adaptör, MNPT x Soket, PVC
stil | Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 836-040 | 162 Derece F'de 73 psi | 4" | €52.58 | |
A | 836-030 | 187 Derece F'de 73 psi | 3" | €32.89 | |
A | 836-020 | 202 Derece F'de 73 psi | 2" | €28.10 | |
A | 836-025 | 212 Derece F'de 73 psi | 2.5 " | €27.12 | |
A | 836-015 | 235 Derece F'de 73 psi | 1.5 " | €19.24 | |
A | 836-012 | 260 Derece F'de 73 psi | 1.25 " | €11.59 | |
A | 836-010 | 315 Derece F'de 73 psi | 1" | €10.22 | |
A | 836-007 | 344 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 " | €6.18 | |
A | 836-005 | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 " | €5.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Eviye Aksesuarları
- Şişelenmiş Su Sebilleri
- Düz Bıçak Konnektörleri
- Ayak Anahtarları
- Porselen Laboratuvar Gereçleri
- Cıvata
- Yağlayıcılar
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Deniz ve Karavan Pompaları
- Hidrolik Motorlar
- MUELLER INDUSTRIES Dirsek, 90 Derece, Alçak Topuk Girişi
- FERVI Arama göstergesi
- THOMAS & BETTS KV14 Serisi Klemens Aksesuarları
- WATTS Ames FPP Serisi Çekvalfler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2-56 Unc
- APOLLO VALVES 82A-240 Serisi 3 Parça Tam Bağlantılı Küresel Vanalar
- MARTIN SPROCKET 4040 Konik Burçlar
- MITUTOYO Yedek Ampüller
- LITTLE GIANT Sumostance Fiberglas Uzatma Merdiveni, Zemin İşaretli ve Sabit Ayaklı