GEORG FISCHER Y Check Valve
stil | Model | uzunluk | Toplam yükseklik | Conta Malzemesi | Koltuk malzemesi | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 192304006 | 5.625 " | 2 63 / 64 " | EPDM | EPDM | 1 / 2 " | 1 57 / 64 " | €89.09 | |
A | 192304031 | 5.625 " | 2 63 / 64 " | FPM | FPM | 1 / 2 " | 1 57 / 64 " | €112.23 | |
A | 192304007 | 6 9 / 32 " | 3 17 / 32 " | EPDM | EPDM | 3 / 4 " | 2.12 " | €101.60 | |
A | 192304032 | 6 9 / 32 " | 3 17 / 32 " | FPM | FPM | 3 / 4 " | 2.12 " | €123.35 | |
A | 192304008 | 6 13 / 16 " | 4 7 / 32 " | EPDM | EPDM | 1" | 2.437 " | €113.45 | |
A | 192304033 | 6 13 / 16 " | 4 7 / 32 " | FPM | FPM | 1" | 2.437 " | €151.06 | |
A | 192304036 | 8 27 / 32 " | 7" | FPM | FPM | 2" | 4 1 / 16 " | €428.35 | |
A | 192304011 | 8 27 / 32 " | 7" | EPDM | EPDM | 2" | 4 1 / 16 " | €327.27 | |
A | 192304010 | 8" | 5 53 / 64 " | EPDM | EPDM | 1.5 " | 3 15 / 32 " | €219.45 | |
A | 192304013 | 12.25 " | 9 13 / 16 " | EPDM | EPDM | 3" | 4 23 / 32 " | €692.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- kaynak Kasklar
- Perçinleme / Kırma Çekiçleri Alır
- El Sıyırıcıları
- Dielektrik Birlikler
- Paslanmaz Çelik Çubuk Stoku
- Eldivenler ve El Koruması
- Sıkma Aletleri
- Kaplar ve Kaplar
- Çapalar
- Aracı Holding
- TSUBAKI Ofset Merdane Bağlantısı
- CAROL RGU6 Koaksiyel Kablo 18 AWG
- BANJO FITTINGS Elektrikli Valf Tamir Takımı
- DIXON L Serisi Dişli Fişler
- DIXON Pirinç Rocker Lug Tapaları
- GORLITZ Armut Bıçakları
- EATON J Sigorta Adaptör Kitleri
- SPECTROLINE Menekşe LED Muayene UV El Fenerleri
- BALDOR / DODGE SXRBED, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar