GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER Gıda Hortumu
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZLT4 | 4" | 1-1 / 2 " | 1.8 " | 1.5 " | 50 psi | 1 13 / 16 " | 50 PSI | €1,215.32 | |
A | 1ZLT5 | 4" | 2" | 2.4 " | 2" | 40 psi | 2-13 / 32 " | 40 PSI | €1,581.01 | |
A | 1ZLT6 | 7" | 3" | 3.58 " | 3" | 35 psi | 3-37 / 64 " | 35 PSI | €2,903.89 | |
A | 1ZLT7 | 11 " | 4" | 4.68 " | 4" | 35 psi | 4-11 / 16 " | 35 PSI | €5,288.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aydınlatma Parça ve Konektörlerini Takip Edin
- Pedler ve Aplikatörler
- Kurutucu Kurutucular
- Termokupl Probları
- Vortex Soğutucular
- Pompa Motorları
- Kapı donanımı
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- MR. CHAIN Plastik Zincir Yeşil
- BUYERS PRODUCTS Örgü Tarps
- VULCAN HART Tutamak Tutacağı
- 3M Hızlı Değişim Diski, Kaplamalı
- ACROVYN Küpeşte, İç Mekan, Çöl Kumu
- EDWARDS SIGNALING Adaptalt Bazlar
- THOMAS & BETTS GUAN Serisi Gövdeler/Kapaklar
- GRUVLOK Adaptör Nipelleri
- BALDOR MOTOR Ayaklı Motorlar, Trifaze, U-Çerçeve, TEFC