GRAINGER A2 Paslanmaz Çelik (18-8 Paslanmaz Çelik ile karşılaştırılabilir) Makine Vidası, Oluklu, Peynir Başlı
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51120.016.0008 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 8" | €5.04 | |
B | M51120.016.0010 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 10 " | €6.46 | |
C | M51120.016.0004 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 4" | €5.09 | |
D | M51120.016.0003 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 3" | €5.55 | |
E | M51120.025.0003 | M2.5-0.45 | 0.60mm | 4.50mm | 1.6mm | 3" | €11.47 | |
F | M51120.030.0005 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 5" | €9.03 | |
G | M51120.030.0050 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 50ft. | €21.32 | |
H | M51120.040.0045 | M4 x 0.7 | 1mm | 7mm | 2.6mm | 45mm | €35.14 | |
I | M51120.050.0006 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 6" | €16.52 | |
J | M51120.050.0045 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 45mm | €17.68 | |
K | M51120.050.0035 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 35mm | €51.36 | |
L | M51120.050.0025 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 25ft. | €27.05 | |
M | M51120.050.0030 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 30 " | €28.61 | |
N | M51120.050.0040 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 40mm | €21.89 | |
O | M51120.060.0012 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 12 " | €30.94 | |
P | M51120.060.0040 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 40mm | €38.94 | |
Q | M51120.060.0008 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 8" | €24.58 | |
R | M51120.060.0045 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 45mm | €40.71 | |
S | M51120.060.0050 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 50ft. | €15.50 | |
T | M51120.060.0020 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 20ft. | €28.39 | |
U | M51120.060.0016 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 16 | €26.81 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımbalar ve Zımbalar
- Kimlik Kartı Yazıcıları
- Zemin Çubuğu Aksesuarları
- Elektrikli Yıkayıcı Isıtıcılar
- Kayış Gergileri ve Gergi Kasnakları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Mağaza Malzemeleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- makinalar
- GHS SAFETY Etiket, Buhar Maskesi
- WESTWARD Altın Gres Rondelası
- SOVELLA Kare Delikli Pegboard Kitleri
- 3M TR600 Serisi ile Kullanım İçin Kemer Uzatıcı
- JACKSON SAFETY Diz Koruma Pedleri
- COOPER B-LINE Tip 4X Dikili Tip Çift Kapılı Yere Monte Panolar
- EATON E2NM Tipi Madencilik Komple Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- MARTIN SPROCKET Ayarlanabilir Somun Anahtarları
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Redüktörler Quill Girişli, Boyut 23
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDTD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler