GRAINGER A2 Stainless Steel (Comparable to 18-8 Stainless Steel) Machine Screw, Slotted, Pan Head
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51140.050.0016 | M5 x 0.8 | 1.2mm | 1mm | 3mm | 16 | €33.27 | |
B | M51140.060.0016 | M6 x 1 | 1.6mm | 12mm | 3.6mm | 16 | €50.12 | |
C | M51140.060.0025 | M6 x 1 | 1.6mm | 12mm | 3.6mm | 25ft. | €27.77 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Test Cihazı Taşıma Çantaları
- Vakum Regülatörleri
- Trammeller ve Trammel Point Setleri
- Kontrol Transformatörleri
- Lehimleme Demiri Test Cihazları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Tanımlama Ürünleri
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- mantar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS İzole Zeminli, 2 Kutuplu Ticari Sınıf Prizler
- D-LINE 500 ve 4000 Yuvarlanma Yoluyla Kullanım İçin
- NEOPERL Mutfak Döner 15 / 16-27 x 55 / 64-27
- FOLDING GUARD Tel Odası Takımı 2 Taraf
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Gaz Kolu
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Anahtar Sağ Açılı Konnektörler
- VERMONT GAGE Sınıf ZZ Plug Gage Kitaplıkları
- OIL SAFE Toplu Sistem Filtresi Yükseltme Kitleri
- EATON Kapalı Devre Kesiciler
- MILWAUKEE Yedek Kamera Kabloları