GRAINGER A4 Paslanmaz Çelik (316 Paslanmaz Çelik ile Karşılaştırılabilir) Makine Vidası, Phillips, Düz Başlı
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55300.030.0006 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 6" | €4.36 | |
B | M55300.030.0010 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 10 " | €7.49 | |
C | M55300.030.0016 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 16 | €9.70 | |
D | M55300.030.0020 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 20ft. | €7.44 | |
E | M55300.030.0005 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 5" | €3.62 | |
F | M55300.030.0008 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 8" | €6.59 | |
G | M55300.030.0012 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 12 " | €7.97 | |
H | M55300.040.0006 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 6" | €8.05 | |
I | M55300.040.0012 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 12 " | €6.51 | |
J | M55300.040.0016 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 16 | €6.92 | |
K | M55300.040.0025 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 25ft. | €13.56 | |
L | M55300.050.0012 | M5 x 0.8 | #2 | 9.2mm | 12 " | €8.77 | |
M | M55300.060.0020 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 20ft. | €9.33 | |
N | M55300.060.0016 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 16 | €8.40 | |
O | M55300.060.0025 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 25ft. | €8.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Operatörleri
- Elmas Testere Bıçakları
- Kamyon Vanaları
- Lazer Gözlük ve Gözlükler
- Wildland Yangın Pompaları
- Makine Kesme Aletleri
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Tekerler ve Tekerlekler
- El Arabaları
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- PREMIER Boya Rulosu Kapağı
- A.R. NORTH AMERICA Akış Anahtarı 5660 Psi
- VICTOR Regülatör Silindir
- AKRO-MILS 33226 Akro Izgaralı Bölünebilir Plastik Saklama Kutuları
- ARO 200 Serisi 3 Yollu, 2 Konumlu Manuel Hava Kontrol Vanası
- SPILLRITE STV Serisi Tank Vakum
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 2 1/8-8 Un
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Sürücü 12 Noktalı SAE Standart Soketler
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 100HCB, Elastomerik Kaplinler