GRAINGER A4 Stainless Steel (Comparable to 316 Stainless Steel) Machine Screw, Slotted, Cheese Head
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55120.020.0006 | M2-0.4 | 0.50mm | 3.80mm | 1.3mm | 6" | €4.83 | |
B | M55120.030.0006 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 6" | €5.29 | |
C | M55120.030.0010 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 10 " | €9.00 | |
D | M55120.030.0008 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 8" | €9.10 | |
E | M55120.030.0005 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 5" | €5.16 | |
F | M55120.050.0010 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 10 " | €11.97 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Hazırlama Aletleri
- Elek Aksesuarları
- Yuvarlak Boşluklar
- Termostat Kablosu
- Ayaklı Fan Motorları
- kerpeten
- Egzoz fanları
- Havalandırma
- Toprak Testi
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- JAMCO Kaynaklı Alçak Güverte Hizmet Arabası
- ALLEGRO SAFETY dioptri
- KERN AND SOHN Arayüz Kabloları
- JACKSON SAFETY Kaplamasız Fiberglas Kaynak Battaniyeleri
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Sürücü Metrik Darbeli Altıgen Bit Soketler
- BALDOR / DODGE Tahrik Mili Tutucuları
- GROVE GEAR Hız Düşürücü Motor Montaj Kaideleri
- ANSELL Sınıf 0 Elektrikli Eldiven, 14 İnç, Siyah
- NIBCO Dirseklerin Azaltılması, 90 Derece, Wrot ve Dökme Bakır
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-D Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri