GRAINGER Machine Screw M5
stil | Model | sürücü Tipi | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | uzunluk | Malzeme | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.050.0040 | Phillips | #2 | 9.20mm | 1.25mm | Oval | 40mm | A2 Paslanmaz Çelik | 72518 psi | €36.93 | |
B | M51110.050.0035 | oluklu | 1.20mm | 9.2mm | - | Düz | 35mm | A2 Paslanmaz Çelik | 72518 psi | €71.64 | |
C | M51120.050.0090 | oluklu | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | Peynir | 90mm | A2 Paslanmaz Çelik | 72518 psi | €5.64 | |
B | M51110.050.0045 | oluklu | 1.20mm | 9.2mm | - | Düz | 45mm | A2 Paslanmaz Çelik | 72518 psi | €22.38 | |
D | M51120.050.0100 | oluklu | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | Peynir | 100ft. | A2 Paslanmaz Çelik | 72518 psi | €9.78 | |
B | M48170.050.0030 | oluklu | 1.20mm | 9.2mm | - | Düz | 30 " | Pirinç | 53663 psi | €31.22 | |
B | M51110.050.0030 | oluklu | 1.20mm | 9.2mm | - | Düz | 30 " | A2 Paslanmaz Çelik | 72518 psi | €27.22 | |
E | M51110.050.0040 | oluklu | 1.20mm | 9.2mm | - | Düz | 40mm | A2 Paslanmaz Çelik | 72518 psi | €17.59 | |
B | M51110.050.0060 | oluklu | 1.20mm | 9.2mm | - | Düz | 60 | A2 Paslanmaz Çelik | 72518 psi | €14.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zincir Sapanlar
- Gömme Kollar ve Kulplar
- Bıçak Atma
- Shrink Boru
- Kemer Bariyeri Alıcı Mesajları
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Tekerler ve Tekerlekler
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Gaz Algılama
- PROTO Kadran Tork Anahtarı, 1 İnç Sürücü Boyutu
- SUMNER Boru Kelepçesi Jack Bar
- EAZYPOWER Fiş Kesici, Yüksek Hız Çeliği
- HAYWARD Dubleks Sepet Süzgeçler
- ENERPAC RACL Hidrolik Silindir
- MERIT TS Hızlı Değişim, Kilitli Zımpara Diski
- B & P MANUFACTURING Liberator El Arabası Şasileri
- SUPER-STRUT AB201 Serisi Açı Bağlantısı
- EATON IQ 130 Serisi Sayaçlar
- HONEYWELL Fırın Nemlendiricileri