GRAINGER Rivet Nut 10-32 inch Thread
stil | Model | Vücut Çapı | Matkap Boyutu | Flanş Çapı | Kavrama aralığı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Delik büyüklüğü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CAK2-1032-130-100 | 0.296 " | 19 / 64 " | 0.340 " | 0.020 ila 0.130 " | 0.340 " | 0.019 " | 0.297 " | 0.475 " | €26.20 | |
B | CPB2-1032-320-10 | 0.329 " | Q | 0.510 " | 0.175 ila 0.320 " | 0.510 " | 0.038 " | 0.336 " | 0.921 " | €25.83 | |
C | CPB2-1032-175-10 | 0.329 " | Q | 0.510 " | 0.020 ila 0.175 " | 0.510 " | 0.038 " | 0.336 " | 0.828 " | €11.96 | |
D | RFL2-1032-150-10 | 0.390 " | 25 / 64 " | 0.500 " | 0.027 ila 0.150 " | 0.500 " | 0.03 " | 0.391 " | 0.719 " | €15.67 | |
E | RFSL2-1032-100-5 | 0.431 " | 7 / 16 " | 0.555 " | 0.020 ila 0.100 " | 0.555 " | 0.033 " | 0.433 " | 0.406 " | €9.14 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Bıçaklar ve Bıçaklar
- Asma Kilit Muhafızları
- Dokun ve Kalıp Setleri
- Havayla Çalışan Gres Pompaları
- İç Hava Kalitesi Örnekleme Pompası Aksesuarları
- Eldivenler ve El Koruması
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- fındık
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- Beton ve Asfalt
- BRADY Boru İşaretleyici, Yeniden Isıtma Su Dönüşü
- BRADY Göz Yıkama / Duş Muayene Etiketi, Muayene Kayıt Tarihini İmzalamadan Önce Bu Üniteyi Dikkatlice İnceleyin
- INTECH T-Clip Bağlantı Elemanları
- APPROVED VENDOR Galvaniz Boru Nipel Çeşitleri
- RAE Havaalanı Kaldırım Şablonu, H
- COOPER B-LINE Tip 12 NEMA Tek Kapılı Muhafaza Asma Kilit Kol Kitleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 3/8-20 Un
- ADB HOIST RINGS MFG. Spin-N-Lok Kaldırma Halkaları
- WIEGMANN Fan Menfezleri