GRAINGER Perçin Somunu 5 / 16-18 Dişli
stil | Model | Vücut Çapı | Matkap Boyutu | Flanş Çapı | Kavrama aralığı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Delik büyüklüğü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPB2-3118-280-5 | 0.495 " | 1 / 2 " | 0.770 " | 0.020 ila 0.280 " | 0.770 " | 0.062 " | 0.500 " | 1.141 " | €11.63 | |
B | CAT2-3118-25 | 0.499 " | 1/2 "ila 33/64" | 0.528 " | 0.030 ila 0.187 " | 0.528 " | - | 0.500 ila 0.5156 " | 0.615 " | €33.02 | |
C | CAK2-3118-150-25 | 0.530 " | 17 / 32 " | 0.595 " | 0.027 ila 0.150 " | 0.595 " | 0.022 " | 0.531 " | 0.69 " | €15.29 | |
D | CAK2-3118-312-25 | 0.530 " | 17 / 32 " | 0.595 " | 0.150 ila 0.312 " | 0.595 " | 0.022 " | 0.531 " | 0.805 " | €19.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvar Testere Aksesuarları
- Okuyucu Gözlük
- Güç Sistemleri ve Bileşenleri
- Kancanın Altı Kaldırma Vantuzları
- Havalı Vinçler
- Anahtarlar
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Döner Pompalar
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16 Diş Boyutu Yumuşak Dokunuşlu Yivli Düğme
- NTN Çift Kalkanlı Kartuşlu Bilyalı Rulmanlar
- EIKO Halojen Reflektör Lamba, MR16
- SOUTHWIRE COMPANY Manzara Işığı
- HELICOIL Spiral Flüt Muslukları, Dip, UNF, 3B
- COOPER B-LINE SB214B Serisi Pist Duvar Destekleri
- SPEARS VALVES DC İzolasyon Kuplörü PVC Programı 80 x PVC Programı 40 Şeffaf
- TENNSCO Ek Raflar
- CANTEX Alçı Yüzükler
- MORSE DRUM Susturucu Tertibatları