GRAINGER Çelik Dış Diş Pul Kilitli Somun Tırtıllı, Yuvarlak
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Flanş Çapı | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M11610.040.0001 | M4 x 0.7 | 9.60mm | 4.5mm | 7mm | €5.13 | |
B | M11610.050.0001 | M5 x 0.8 | 11.80mm | 5mm | 8mm | €5.39 | |
C | M11610.060.0001 | M6 x 1 | 14.20mm | 6mm | 10mm | €12.25 | |
D | M11610.080.0001 | M8 x 1.25 | 17.9mm | 8mm | 13mm | €15.93 | |
E | M11610.100.0001 | M10 x 1.5 | 21.80mm | 10mm | 15mm | €27.27 | |
F | M11610.120.0001 | M12 x 1.75 | 26.00mm | 12mm | 18mm | €53.34 | |
G | M11610.140.0001 | M14 x 2 | 29.90mm | 14mm | 21mm | €41.67 | |
H | M11610.160.0001 | M16 x 2 | 34.50mm | 16mm | 24mm | €42.97 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişeler
- Banyo Bataryaları
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- Fiberglas Tüp Stoku
- Hava Kazıyıcı Aksesuarları
- Vinil
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Kilitleme Cihazları
- HVAC Test Cihazları
- DELHI Patlamaya Dayanıklı Taşınabilir Yardımcı Fan
- LOC-LINE Çift Soket
- GRAINGER Altıgen Burç 1 İnç Mnpt x Fnpt
- PAWLING CORP Duvar Koruyucu
- AME INTERNATIONAL Superlift Krikolar
- Cementex USA Derin Duvar Gömme Bağlantılı Yalıtımlı Soketler, 12 Nokta, 1/2 İnç Kare Sürücü
- HALDER SUPERCRAFT Yedek Çekiç Kolları
- NIBCO Kaplinler, Wrot ve Dökme Bakır
- BALDOR / DODGE Tip 31 Izgara-Lign Kaplinleri