GRAINGER Çelik U-Bolt, 1 / 2-13 Dişli, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Iç uzunluk | İç Genişlik | iplik uzunluğu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U17274.050.0250 | 2.5 " | 5 7 / 32 " | 2 15 / 16 " | 3" | Uzun Teğet | €9.46 | |
B | U17244.050.0250 | 2.5 " | 4.5 " | 3" | 1.625 " | Yuvarlak Viraj | €36.66 | |
A | U17274.050.0300 | 3" | 5.75 " | 3 9 / 16 " | 3" | Uzun Teğet | €9.53 | |
C | U17244.050.0300 | 3" | 5" | 3.5 " | 1.5 " | Yuvarlak Viraj | €30.04 | |
D | U17244.050.0301 | 3" | 8.5 " | 3.5 " | 3" | Yuvarlak Viraj | €62.87 | |
A | U17274.050.0350 | 3.5 " | 6.25 " | 4 1 / 16 " | 3" | Uzun Teğet | €10.13 | |
C | U17244.050.0350 | 3.5 " | 5.5 " | 4" | 1.5 " | Yuvarlak Viraj | €41.33 | |
A | U17274.050.0400 | 4" | 6.75 " | 4 9 / 16 " | 3" | Uzun Teğet | €11.12 | |
C | U17244.050.0400 | 4" | 6" | 4.5 " | 1.5 " | Yuvarlak Viraj | €48.16 | |
E | U17274.050.0500 | 5" | 7 13 / 16 " | 5.625 " | 3" | Uzun Teğet | €12.30 | |
C | U17244.050.0500 | 5" | 7.25 " | 5.625 " | 2" | Yuvarlak Viraj | €50.85 | |
F | U17244.050.0600 | 6" | 8.375 " | 6.75 " | 2" | Yuvarlak Viraj | €60.13 | |
F | U17244.050.0800 | 8" | 10.375 " | 8.75 " | 2" | Yuvarlak Viraj | €74.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Kondens Ayırıcılar
- Muhafaza Delik Contaları
- Snap Eylem Anahtarları
- Askı Montajlı Titreşim İzolatörleri
- Güverte Çivileri
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Basma Düğmeleri
- Plastik maddeler
- Kaynak Kimyasalları
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T6 1/2, 12V
- METRO Raf Çıkıntısı
- SIMPLEX Vidalı Kriko, Mekanik
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB I / O Genişletici, 15 A
- ACROVYN Köşe Koruma Parşömen
- ELOBAU montaj konsollar
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5951 Serisi
- SMC VALVES Kablo
- SMC VALVES Ise2 Serisi Basınç Anahtarı
- GROVE GEAR GRL Serisi, WHMQ-H1 Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri