GREENLEE Kombinasyonlu Matkap ve Kılavuz Uçları
stil | Model | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | DTP6-32 | 2 3 / 50 " | 6-32 | €17.26 | |
A | DTP8-32 | 2 3 / 50 " | 8-32 | €16.47 | |
B | DTP10-24 | 2 3 / 50 " | 10-24 | €17.59 | |
C | DTAP1 / 4-20 | 2.25 " | 1 / 4-20 | €17.48 | |
D | DTP12-24 | 2.25 " | 12-24 | €16.09 | |
E | DTP10-32 | 2.25 " | 10-32 | €17.33 | |
F | DTAP3 / 8-16 | 3.25 " | 3 / 8-16 | €18.10 | |
G | DTAP5 / 16-18 | 3.25 " | 5 / 16-18 | €17.38 |
Kombine Matkap ve Kılavuz Uçları
Greenlee matkap uçları, metal işleme uygulamaları için iş parçalarında kılavuz çekme, delme ve çapak alma / havşa açma için idealdir. Sürtünmeye ve 1112 derece F'ye kadar yüksek sıcaklıklara karşı hasarı en aza indirirken yüksek kesme hızlarına dayanan sertleştirilmiş, yüksek hız çeliği konstrüksiyona sahiptirler. Boşluğu ortadan kaldıran ve matkap aynasına güçlü bağlantı sağlayan yüksek kaliteli altıgen şafta sahiptirler. 2-3/50, 2.25 ve 3.25 inç uzunluklarda mevcut olan bu matkap uçlarından / kılavuzlarından oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Derin Kuyu Dalgıç Pompa Motorları
- Temiz Oda Ürünleri
- U-Bardaklar
- İnşaat Demiri Bulucuları
- Tambur Silindirleri
- Cıvata
- Dağıtım Tabancaları
- Bakır
- Lastik ve Jant
- Çengeller
- GEORG FISCHER Kelebek vana
- ATP Hortum Naylon 1/4 İnç
- SUPER-STRUT AB202 Serisi Açı Bağlantısı
- PALMGREN Yedek Kayışlar
- COOPER B-LINE B303 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 1/4-16 Un
- GRUVLOK 90 Derece Drenaj Dirsekleri
- Cementex USA Manyetik Alma Araçları
- TRI-ARC U-Design Delikli Destekli Konsol Merdivenler, 30 İnç Konsol
- BOSTON GEAR 32 Çaplı Pich Paslanmaz Çelik Konik Dişliler