GREENLEE Knockout Punch Sets
Greenlee square knockout punch sets are designed for splitting slugs for quick removal in electrical fabrication, metalworking and maintenance & repair applications. These kits include punches, dies & knockout sets and are used in conjunction with ratchet wrenches for removing slugs.
stil | Model | Kapasite | Parça sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | KS-PB22 | - | - | €887.03 | |
A | KS-PB30 | - | - | €804.18 | |
B | K2BB-1/2 | 10 gün. Hafif Çelik veya 12 ga. Paslanmaz çelik | 3 | €103.54 | |
B | K2BB-3/4 | 10 gün. Hafif Çelik veya 12 ga. Paslanmaz çelik | 3 | €134.91 | |
B | K2BBM-0305 | 10 gün. Hafif Çelik veya 12 ga. Paslanmaz çelik | 3 | €159.84 | |
B | K2BB-1-1 / 4 | 10 gün. Hafif Çelik veya 12 ga. Paslanmaz çelik | 3 | €179.79 | |
B | K2BB-2 | 10 gün. Hafif Çelik veya 12 ga. Paslanmaz çelik | 3 | €259.44 | |
B | K2BB-1 | 10 gün. Hafif Çelik veya 12 ga. Paslanmaz çelik | 3 | €157.30 | |
B | K2BB-1-1 / 2 | 10 gün. Hafif Çelik veya 12 ga. Paslanmaz çelik | 3 | €230.78 | |
B | 7236 | 10 gün. Hafif Çelik veya 12 ga. Paslanmaz çelik | 12 | €630.09 | |
C | 7235BB | 10 ga. Çelik | 10 | €415.29 |
Çalışma Mekanizması
- Securely fix the punches to the slug to be removed.
- Attach the ratchet wrench to the punch head and rotate.
- The rotation action splits the slugs and ensures easy removal of broken pieces afterwards.
Özellikler
- Greenlee square knockout punch sets have a compact punch profile for easily splitting slugs even in tight locations.
- They have knurled design for maximum grip during operation.
- They have knockout sets with laser marking for quick part identification.
- These units have built-in alignment markings, ensuring high accuracy.
- Their rugged design allows for processing brass, mild steel, aluminium, copper, plastic and fibreglass material.
Sık Sorulan Sorular
Are these sets suitable for electrical tasks?
Yes, the ratchet wrench of these punching kits has an insulated grip that maintains user comfort while eliminating chances of accidental electrical shocks.
What is the capacity of these knockout punch sets?
Greenlee square knockout punch sets are ideally used to punch 10 ga mild steel sheet or workpiece.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Soğutma Sistemleri
- Yemek Servis Arabaları
- Damla Sulama Sistemi Aksesuarları
- Morse Konik Matkap Kovanları
- Basınç Ölçer Sifonları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Elektrik kutuları
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Vinçler
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- QORPAK Flint Glass Type III Damlalıklı Şişe
- ROBERTSHAW Basınç Algılama Anahtarı
- BUSSMANN A1 Serisi Terminal Blokları
- PARKER Pioneer Tarımsal OEM Değişim Hızlı Kaplinler
- EBERBACH E3300 Serisi Değişken Hızlı Mini Kesme Frezeleri
- BROWNING Makaralı Zincirler
- GATES Kare Diş Triger Kayışları, H .500 İnç Pitch
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF İş Eldiveni, 18 Kalibre, Tam Kaplamalı
- SLOAN Kutular
- MORSE DRUM Etiketler