GREENLEE Vacuum / Blower Power Fishing Systems
stil | Model | Amper | CFM | Tank boyutu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 690-15 | 12 | 107 | 12 gal. | 120 AC | €2,821.98 | |
B | 390 | 14 | 101.2 | 5 gal. | 115 | €1,413.65 |
Vakum / Üfleyici Güç Balıkçılık Sistemleri
Greenlee vakumlu / üfleyici motorlu balıkçılık sistemlerinde, kabloları kanallardan avlamak için iki aşamalı bir motor bulunur, bu da duvarlarda ve tarama alanlarında açıkta kalan telleri ve kabloları korur. Bu bağımsız üniteler, şantiye çevresinde kolay hareket için çelik bir taşıma koluna ve 8 inçlik tekerleklere sahiptir. Kolay temizlik için yıkanabilir paslanmaz çelik filtreye ve ulaşılması zor yerler için 15 inç uzunluğa kadar hortumlara sahiptirler. 5 ila 12 galon arasında değişen tank boyutlarına sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Özel Amaçlı Bant Kitleri
- Hidrolik Paletli Pompalar
- Oluklu Boru
- Daldırma Isıtıcılar
- Busplug Kanca Çubukları ve Aksesuarları
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Toprak Testi
- Test Pompaları
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- GENERAL CABLE Korumalı Yükseltici Kablo
- CHICAGO FAUCETS Yardımcı Lavabo Bataryası
- FOSTORIA Kızılötesi Kontaktör Muhafazası
- HUBBELL-WIEGMANN Galvanizli Çelik Kapak, 1 İnç Uzunluk
- ALLEGRO SAFETY Üfleyici Izgaralar
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Redüksiyon Te, Soket x Soket x SR Fipt SS Yaka
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Montaj Seleleri
- BALDOR / DODGE SCEZ, Dar Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- WEG Ekleri Kilitleme