HAM-LET Redüksiyon Rakoru, Paslanmaz Çelik
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 763L Paslanmaz Çelik 3/4 X 1/2 | 1-20 | 1-1 / 16 " | 2450 - 5850 psi | 3 / 8 "x 1 / 4" | €135.84 | |
A | 763L Paslanmaz Çelik 1/2 X 3/8 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 - 6750 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | €86.31 | |
A | 763L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 - 10,300 psi | 1 / 4 "x 1 / 8" | €34.60 | |
A | 763L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 - 6550 psi | 3 / 8 "x 1 / 4" | €47.63 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Asılı Kantarlar
- Top Transfer Masaları
- Statik Koruyucu Çanta
- Alüminyum Genişletilmiş Levhalar
- Panel Bağlantı Kesme Anahtarları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Gaz Algılama
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- APPROVED VENDOR Donanım Bezi, 23 Ölçü
- TENNSCO Geçmeli Raflar, 1 Raflı
- INTERMATIC FM1 Serisi Panel Montajlı Zamanlayıcı Modülü
- DIXON Yaylı Çekvalfler
- HOFFMAN Konsept Serisi Yan Paneller
- MARTIN SPROCKET SAE Hidrolik Anahtarlar, Krom
- DAYTON AC Redüktörlü Motorlar
- LINN GEAR Uzatılmış Adım B Tipi Büyük Rulo Dişlileri, 2122 Zincir
- DAYTON Kol Kancasına Monte Zincirli Vinçler, 5 ft. Kaldırma
- WEG RCP Serisi Kondansatörler