HAMILTON Çift Tekerlekli Döner Teker
stil | Model | Yük katsayısı | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Malzemesi | Montaj Cıvatası Çapı. | İşaretleme olmayan | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-MDD-104SYT | 10,000 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €2,340.90 | |
B | S-MDD-124SYT | 12,000 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €2,549.83 | |
C | S-HS2-4R | 600 lb | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | 1 / 2 " | Yok hayır | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €359.19 | |
D | S-HS2-6R | 820 lb | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | 1 / 2 " | Yok hayır | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €447.04 | |
E | S-HS2-8R | 1000 lb | 1000 ila 2999 lb. | Kauçuk | 1 / 2 " | Yok hayır | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €392.29 | |
F | S-HS2-4SPB | 1200 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €522.34 | |
G | S-HS2-4DB | 1500 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €486.86 | |
H | S-HS2-8SPB | 2000 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €681.92 | |
I | S-HS2-6DB | 2000 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €524.88 | |
J | S-MDD-83DT | 5000 lb | 3000 ila 5999 lb. | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,512.75 | |
K | S-MDD-13DT | 6000 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,580.46 | |
L | S-MDD-83SYT | 7000 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,772.96 | |
K | S-MDD-124DT | 9600 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €2,157.89 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişeler
- Plastik Solenoid Valfler
- Hız Düşürücüler ve Dişli Tahrik Aksesuarları
- Gaz Dedektörü Arayüz Donanımı
- Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanaları
- Basma Düğmeleri
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Atık Öğütücüler
- Emniyet Anahtarları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Test Tüpü Sepeti
- KLEIN TOOLS Ball-Peen Çekiç
- SUPER-STRUT A716 Serisi Tüp Kelepçesi
- UNISTRUT Kanal Birleştirme Bağlantısı
- SHUR-LINE Pearl Serisi Premium Fırçalar
- GENERAL PIPE CLEANERS Montaj Anahtarları
- EATON RMQ 16 Serisi Buton LED'leri
- VESTIL ROTATE Serisi Manuel Dahili Karuseller
- TIMKEN Yüksek Hızlı İş Mili Eğik Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, CDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler