A Tekerlek Freni Dahil: Yok hayır , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 6000 lb'den fazla , Tekerlek Ürün Grubu: Sert Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: sert , Tekerlek Malzemesi: Dövme Çelik , Durometre: 179 milyar TL , Uzatılmış Uç: Yok hayır , Çerçeve Kaplaması: Kırmızı Emaye , Çerçeve malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 3-7/8 x 5-3/4" , Kilit tipi: Kilit Dahil Değil , Montaj Cıvatası Çapı: 1 / 2 " , İşaretleme olmayan: Yok hayır , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 5-1/8 x 6-1/4" , Plaka Boyutu: 6-1/2 x 7-1/2" , Plaka Kalınlığı: 0.5 " , Plaka Tipi: A , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 250 Derece F , Tekerlek Genişliği: 3"