HAMILTON Sert Pnömatik Teker
stil | Model | Plaka kalınlığı | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | İç Cıvata Deliği Aralığı | kat | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Yük katsayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-70166-PR | 0.5 " | 1000 ila 2999 lb. | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | Hassas Konik Küre | 16 " | 4" | 1220 lb | €588.60 | |
A | R-7016-PR | 0.5 " | 300 ila 999 lb. | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | Rulman | 16 " | 4" | 960 lb | €446.92 | |
B | R-7012-PRB | 1 / 2 " | 300 ila 999 lb. | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | Hassas Bilyalı | 12 " | 3" | 625 lb | €328.78 | |
C | R-7008-PRB | 1 / 4 " | 300 ila 999 lb. | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | Hassas Bilyalı | 8" | 2.5 " | 330 lb | €205.76 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Makaraları
- Tehlikeli Olmayan ve Tehlikeli Atık Etiketleri
- Alev Geciktirici Eldivenler
- loupes
- Kurşun Hortumlar
- Pnömatik Hortumlar
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Pirinç
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- SQUARE D Ağır Hizmet Tipi, Yanmaz, 240VAC Güvenlik Anahtarları
- SUPER TOOL Aynalı Raybalar, Düz Şaftlı, Kısmi Yiv Uzunluğu, Karbür
- HEATHROW SCIENTIFIC Pipet Standı, 8 Pipet Kapasiteli
- PALMGREN Yatay/Dikey Ağır Hizmet Döner Tablalar
- ANVIL Raf Eklem Açıları
- ACME ELECTRIC CE Serisi Endüstriyel Kontrol Transformatörleri, 200, 208/220, 230, 240/440, 480V Primer
- MONOPRICE Yama Kabloları
- DAYTON Halka Conta Kitleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- TRI-ARC U-Design Crossover Standart Açılı Taban Merdiveni, 90 Derece Eğim