Fren Tipi Yan , Tekerlek Freni Dahil: Evet , Tekerlek Ürün Grubu: Frenli Döner Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: Döner , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Tekerlek Şekli: Standart , Çekirdek Rengi: Gri , Çekirdek Malzemesi: Dökme demir , Uzatılmış Uç: Yok hayır , Çerçeve Kaplaması: Gri Emaye , Çerçeve malzemesi: Dövme Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 2-5/8 x 3-5/8" , Kilit tipi: Kilit Dahil Değil , Montaj Cıvatası Çapı: 3 / 8 " , İşaretleme olmayan: Evet , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 3 x 3 " , Plaka Boyutu: 4 x 5 " , Plaka Kalınlığı: 0.25 " , Plaka Tipi: B , Yarış Pisti: Hassas Bilyalı , Dönme Yarıçapı: 0" , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 200 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Hassas Bilyalı , Tekerlek Genişliği: 2"