HAMILTON Döner Pnömatik Teker
stil | Model | Plaka kalınlığı | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | İç Cıvata Deliği Aralığı | kat | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Yük katsayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-7016-PR | 0.5 " | 300 ila 999 lb. | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | Rulman | 16 " | 4" | 960 lb | €616.99 | |
A | S-70166-PR | 0.5 " | 1000 ila 2999 lb. | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | Hassas Konik Küre | 16 " | 4" | 1220 lb | €752.50 | |
B | S-7012-PRB | 1 / 2 " | 300 ila 999 lb. | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | Hassas Bilyalı | 12 " | 3" | 625 lb | €503.03 | |
C | S-7010-PRB | 5 / 16 " | 300 ila 999 lb. | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | Hassas Bilyalı | 10 " | 3" | 480 lb | €337.52 | |
D | S-7008-PRB | 5 / 16 " | 300 ila 999 lb. | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | Hassas Bilyalı | 8" | 2.5 " | 330 lb | €322.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Sirkülatör Aksesuarları
- Kapı Süpürmeleri
- Dolap Mandalları ve Mandalları
- Eyer Delikleri
- Motorlu Pervaneler
- hidrolik hortumlar
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Kaynak Malzemeleri
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- LOOS Swage Saplama
- NORTON ABRASIVES 7 İnç Flap Disk, Tip 27, Zirkonya Alümina
- MILLER ELECTRIC Tig Kablosuz El Kontrolü
- MACROMATIC Yüzde Zaman Gecikme Rölesi
- DIXON Kare Başlı Fişler
- THOMAS & BETTS Moğol Vücut Örtüleri
- SPEARS VALVES PVC True Union Küresel Çekvalfler, BSP Dişli, FKM
- DAKE CORPORATION Hareketli Tabla Presleri
- FANTECH 5ADE Serisi Direkt Tahrikli Aksiyel Egzoz Çatı Fanları
- LINN GEAR Düz Dişliler, 8 Çaplı Hatve