A Fren Tipi Yüz İletişim , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 1000 ila 2999 lb. , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Çerçeve Kaplaması: Kırmızı Emaye , Çerçeve malzemesi: Dövme Çelik , Göbek Malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 4-1/8" x 6-1/8" , Yük katsayısı: 2900 lb , Montaj Cıvatası Çapı: 1 / 2 " , Montaj tipi: Üst plaka , İşaretleme olmayan: Yok hayır , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 4-1/8" x 6-1/8" , Toplam yükseklik: 18.5 " , Plaka Boyutu: 6-1/8" x 7-1/2" , Plaka Kalınlığı: 0.5 " , Plaka Tipi: D , Kat: 6 , Yarış Pisti: Hassas Bilyalı , Sıcaklık Menzil: -30 Derece ila 120 Derece F , Basamak: testere dişi , Tekerlek Rulmanları: Hassas Konik Küre , Tekerlek çapı: 16 " , Tekerlek Genişliği: 5.125 "