HARLOFF M Serisi Anestezi Arabaları
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Çekmece Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3DS1824E05 | 18 " | 34.5 " | - | 18 " | €2,078.52 | |
B | MDS3030K06+MD30-ANS | 22 " | 66.75 " | - | 37.5 " | €2,950.88 | |
C | MDS3030E06+MD30-ANS3 | 22 " | 43.75 " | - | 36.75 " | €4,732.83 | |
D | MDS1824EKC05 | 22 " | 37.25 " | - | 23.88 " | €3,443.52 | |
E | MDS2430K15 | 22 " | 43.75 " | 5 | 30 " | €2,041.30 | |
F | MDS1830EKC06 | 22 " | 42.63 " | 6 | 23.88 " | €3,572.58 | |
G | MDS3030E06 | 22 " | 42.63 " | - | 37.5 " | €2,649.34 | |
H | MDS3030K06 | 22 " | 42.63 " | - | 37.5 " | €2,219.99 |
M Serisi Anestezi Arabaları
Harloff M Serisi anestezi arabaları, ilaçlara güvenli depolama ve kolay erişim için idealdir. Bu tıbbi arabalar, sağlık profesyonellerinin prosedürler sırasında tıbbi malzeme ve ekipmanı taşımasına ve düzenlemesine yardımcı olmak için birden fazla çekmeceyle tasarlanmıştır. Dayanıklılık ve uzun ömür sağlamak için ısıyla kapatılmış toz boya kaplamalı sağlam, yekpare gövdeli çelik yapıya sahiptirler. Bu anestezi arabaları ayrıca, depolanan ilaçlar ve ekipmanlar için bir koruma katmanı eklemek üzere güvenli bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Tamamen özelleştirilebilir çekmece konfigürasyonları sunarak sağlık profesyonellerinin arabanın depolama alanını kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre uyarlamasına olanak tanır. Bu arabalarda kolay montaj için önceden dişli delikler bulunur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PAPR ve Tedarik Edilen Hava Başlıkları ve Kaskları
- Beton Zincir Testere Zincirleri ve Çubukları
- Akım Sensörü Röleleri
- Pilot Hava Kontrol Vanaları
- Akülü Aletler
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Bitirme malzemeleri
- Transformers
- IFM Endüktif Silindirik Yakınlık Sensörü
- MILWAUKEE Nakavt Çekme Saplaması Tam Çizgi
- DIXON Hortum Nipelleri
- PARKER Bağlantı Parçalarını Bağlamak İçin İtin
- VULCAN HART Kulp, Kapak
- SUPERIOR TOOL PVC Yumuşak Kavramalı Cırcır Kesiciler
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Vanalar, Kolu, EPDM
- OIL SAFE Dişli Kutusu Adaptör Kitleri
- DAYTON meclisleri