HARRINGTON Elektrikli Tiyatro Zincirli Vinç, 60 ft.
Harrington Electric tiyatro zincirli vinçleri, yükseklik ayarlamaları üzerinde hassas kontrol sağlayarak kusursuz sahne geçişleri ve dinamik performanslar sağlar. Tiyatrolar, konser salonları ve etkinlik alanlarında aydınlatma donanımları, hoparlörler, perdeler ve sahne dekorları gibi ağır nesnelerin kaldırılmasında ve asılmasında kullanılırlar....İncele
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Amper @ Düşük Volt | Kapasite | Min. Kancalar arasında | Kafa boşluğu | Konut Derinliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TNER005L-60 | 1000 lb | 3.7 | 1000 lb | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 18 11 / 16 " | 7.875 " | €7,182.88 | |
B | TNER010L-60 | 2000 lb | 5.6 | 2000 lb | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | €7,393.08 | |
C | TNER020L-60 | 4000 lb | 5.6 | 4000 lb | 22-13 / 16 " | 22-13 / 16 " | 22-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | €11,496.45 |
Çalışma Mekanizması
- Zincir tamburunu çalıştıran bir elektrik motoru kullanarak çalışırlar.
- Motor döndükçe, çalışma yönüne bağlı olarak yük zincirini tamburun üzerine sarar veya serbest bırakır.
- Bu zincir, yükü kaldıran veya indiren kaldırma kancasına bağlanır.
- Vincin dişli kutusu ve motoru, zincirin hızını ve yönünü kontrol etmek için birlikte çalışarak hassas ve kontrollü dikey harekete olanak tanır.
Özellikler
- Bu Harrington manuel zincirli vinçler, kolay ve basit kaldırma görevleri için arabasız, kancaya monteli bir konfigürasyon sunar.
- Kaldırma işlemleri sırasında daha fazla güvenlik ve rahatlık sağlamak için bir zincir konteyneri ve emniyet mandalı kancasıyla donatılmış olarak gelirler.
- Bu Harrington manuel zincirli vinçler, güvenliği ve kontrolü artırmak için kendinden ayarlı çekme rotorlu motor frenlerine sahiptir.
- Kaldırma görevleri için sağlam bir güç sağlayan karbon çeliği kancalara sahiptirler.
- Bu döner kancalı vinçler, toz ve su girişine karşı koruma sağlamak için IP55 derecesiyle tasarlanmıştır.
- Ayrıca dayanıklılık ve estetik için emaye kaplamaya sahiptirler ve korozyon direnci ve şık görünüm için nikel kaplı zincirlere sahiptirler.
- Bu vinçler, sağlamlık ve dayanıklılığa sahip hafif bir tasarım için alüminyum yapıya sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- ASME
- IEC
- RoHS
- NFPA
- ISO
Sık Sorulan Sorular
Bu vinçlerde kullanılan fren tipi nedir?
Bu vinçler, güvenilir durdurma ve kontrol için çekme rotoru frenine sahiptir.
Bu vinçlerde ne tür bir kavrama kullanılıyor?
Etkili kontrol ve yük taşıma için sürtünmeli kavrama içerirler.
Bu Harrington Electric tiyatro zincirli vinçlerini kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
- Yük ağırlığının vincin belirtilen kapasitesi dahilinde olduğunu doğrulayın.
- Kullanmadan önce vinci düzenli olarak aşınma, hasar veya gevşek bileşenler açısından inceleyin.
- Yükün istenmeden serbest kalmasını önlemek için daima kancadaki emniyet mandalını kullanın.
- Hızlı müdahale için acil durdurma butonunun yerini ve çalışmasını öğrenin.
- Güvenliği tehlikeye atabilecek aşırı yüklemeyi önlemek için yük sınırlarına uyun.
- Yükü güvenli bir şekilde sabitlemek için uygun donanım ve teknikleri kullanın.
- Çalışma sırasında vincin altındaki alanda insan ve engel bulunmadığından emin olun.
- Güç kesintilerini önlemek için güvenli bir elektrik bağlantısı sağlayın.
- Acil durum prosedürleri de dahil olmak üzere, operatörleri güvenli kaldırma işlemi konusunda kapsamlı bir şekilde eğitin.
- Çalışma sırasında gürültü seviyeleri güvenli sınırları aşarsa işitme koruması kullanın.
Bu Harrington Electric tiyatro zincirli vinçlerini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
Başlıca faktörler arasında yük kapasitesi, kaldırma yüksekliği, hız, kontrol, güvenlik özellikleri, güç kaynağı, kurulum gereksinimleri, gürültü seviyeleri, taşınabilirlik, kontrol seçenekleri ve bakım yer alır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Metal İşleme Sıvıları
- Şırınga Filtreleri
- İzolasyon Test Cihazları
- Plastik Yarım Yuvarlar
- Tepegöz Konveyör Bileşenleri
- Kilitleme Sistemleri
- yedek Parçalar
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Ölçme Ekipmanları
- THERMOSAFE Gönderici Şişe
- BULLARD Solunum Tüpü
- K E SAFETY Manyetik Güvenlik / Uyarı Işığı, LED, (2) D Piller (Dahil Değil)
- DAYTON Pervaneler 4 İnç, 316 Paslanmaz Çelik
- DURHAM MANUFACTURING Tezgahlar
- KISSLER & CO Küvet Muslukları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pim ve Kol Konnektörleri
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 Başlıklı, Bantlı Dikişli Tulumlar
- TSUBAKI Konik Kilit Serisi, Dişliler, 3/4 İnç Adım