HARRINGTON NERM Motorlu Arabalı Elektrikli Zincirli Vinç
stil | Model | Konut Derinliği | Amper @ Düşük Volt | Fren | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Kaldırma Hızı | Yükleme kapasitesi | Min. Kancalar arasında | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NERM020CD - L-10 / 460V | 8-5 / 16 " | 5.1 | DC Akım | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 fpm | 4000 lb | 27-13 / 64 " | €12,345.73 | |
A | NERM020CD-L-10 / 230V | 8-5 / 16 " | 5.1 | DC Akım | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 fpm | 4000 lb | 27-13 / 64 " | €12,345.73 | |
B | NERM020C-L-10 | 8-5 / 16 " | 4.8 | DC Akım | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 FPM | 4000 lb | 27-13 / 64 " | €10,714.10 | |
C | NERM100LD-L-10 / 460v | 10.5 " | 10.8 | Elektromanyetik | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 fpm | 20,000 lb | 46.5 " | €32,878.65 | |
C | NERM100LD-L-10 / 230v | 10.5 " | 22.4 | Elektromanyetik | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 fpm | 20,000 lb | 46.5 " | €32,878.65 | |
C | NERM100S-L-10 | 10.5 " | 16.4x2 | Elektromanyetik | 28.875 " | 13.25 " | 11 FPM | 20,000 lb | 46.5 " | €36,830.35 | |
C | NERM100L-L-10 | 10.5 " | 21.5 | Elektromanyetik | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 fpm | 20,000 lb | 46.5 " | €30,957.35 | |
C | NERM100SD-L-10 / 230v | 10.5 " | 17.3x2 | Elektromanyetik | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 fpm | 20,000 lb | 46.5 " | €40,673.00 | |
C | NERM100SD-L-10 / 460v | 10.5 " | 8.3x2 | Elektromanyetik | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 fpm | 20,000 lb | 46.5 " | €40,673.31 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Wildland Fire El Aletleri
- Kanal Açma Kürekleri
- Hız Düşürücüler ve Dişli Sürücüler
- Y ve Sepet Süzgeçler
- Karbon Çelik Boşluklar Yassı Çubuk Plakalar ve Sac Stok
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Çapalar
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Çiviler
- Tel ve Kablo
- FERNCO Hub Kaplin Yok
- MUELLER STEAM Yedek Ekranlar
- HELICOIL Yüksek Spiral Flüt Dip Kılavuzları, 4H5H, Metrik Kaba
- COOPER B-LINE Tek Sayaçlı Test Anahtarlı Prizler
- HOFFMAN Spectra Cool N43 Serisi Dar Dış Mekan Panolu Klimalar
- ANVIL Yıkayıcı Plakalar
- SPEARS VALVES PVC Siyah Çizelge 40 Boru Ve Ek Parça Redüktör Burçları, Spigot x Soket
- MARTIN SPROCKET Standart Hizmet M-H80 Burçlu Tambur Kasnakları
- NIBCO Tişörtler, ABS
- TSUBAKI Konik Kilit Serisi, Dişliler, 1 1/2 İnç Adım