HARRINGTON SNER Serisi, Elektrikli Zincirli Vinç, 15 ft. Kaldırma
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Amper @ Düşük Volt | Kapasite | Min. Kancalar arasında | Motor gücü | yemek | Kafa boşluğu | Konut Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNER003S-15 | 500 lb | 7.7 | 500 lb | 13-13 / 16 " | 0.34 | 1 | 13-13 / 16 " | 6.625 " | €3,971.27 | |
B | SNER005L-15 | 1000 lb | 7.7 | 1000 lb | 14 " | 0.34 | 1 | 14 " | 6.625 " | €4,093.33 | |
C | SNER005S-15 | 1000 lb | 16.9 | 1000 lb | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | €4,776.49 | |
D | SNER010L-15 | 2000 lb | 16.9 | 2000 lb | 16 " | 0.6 | 1 | 16 " | 7.5 " | €4,743.13 | |
D | SNER010S-15 | 2000 lb | 23.9 | 2000 lb | 17-5 / 16 " | 1.2 | 1 | 17-5 / 16 " | 8-5 / 16 " | €6,402.91 | |
E | SNER020L-15 | 4000 lb | 23.9 | 4000 lb | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16 " | €6,074.42 | |
E | SNER030C-15 | 6000 lb | 23.9 | 6000 lb | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16 " | €7,360.16 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Diş Açma Pafta Kafaları
- Kayış Tahrikli Tüp Eksenli Fanlar
- NEMA Manyetik Kontaktörler
- Dikili Duş Kabinleri ve Kapılar
- Onarım Kelepçeleri
- Üfleyiciler
- Güç Matkapları
- Yanma Testi
- Hız Redüktörleri
- Su Kalitesi ve Arıtma
- COOPER B-LINE B541 Serisi Braketler
- WATTS LF223 Serisi Yüksek Kapasiteli Su Basıncı Düşürücü Vanalar
- GRUVLOK E Contalı Kaplinler, Hafif
- SPEARS VALVES PVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Spigot, FKM O-Ring
- INSTOCK Polonyalılar
- CADDY INDUSTRIAL SALES Kutu Braketleri
- FANTECH SER Serisi Yan Kanallı ERV Sistemleri
- LINN GEAR AR Hazır Dişliler, 41 Zincir
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, XDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- ALL MATERIAL HANDLING PCU Serisi Plaka Kaldırma Kelepçesi