HARTELL A2 Serisi Kondens Pompaları
Hartell A2 Serisi yoğuşma pompaları, ticari ve endüstriyel klima sistemlerinde, büyük soğutma ünitelerinde ve birden fazla tahliyeyi tek bir atık pompasına bağlamak için çoklu ünite kurulumlarında yüksek su dalgalanmaları içeren uygulamalar için uygundur.
stil | Model | Gerilim | Tip | Giren akım | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A2-X115 | 115V | Yardımcı Anahtarlı | 3.1A | €514.14 | TEKLİF TALEBİ
|
A | A2-115 | 115V | Yardımcı Anahtarsız | 3.1A | €500.85 | TEKLİF TALEBİ
|
A | A2-X230 | 230V | Yardımcı Anahtarlı | 1.5A | €514.56 | TEKLİF TALEBİ
|
A | A2-230 | 230V | Yardımcı Anahtarsız | 1.5A | €501.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- Bu pompalar, olağanüstü yağ ve kimyasal direnci sunan sağlam elemanlara sahiptir. Maksimum 150 derece F sıcaklığa dayanabilirler.
- Motor arızasına neden olabilecek tehlikeli aşırı ısınmayı önlemek için termal motor koruması sunarlar.
- Sıçrama ve buhar buharlarına karşı koruma için bilyeli yataklarla birleştirilmiştir.
- Yoğuşmayı ekipmandan toplamak ve otomatik olarak çıkarmak için sağlam bir dökme alüminyum hazneye sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Birleştirilmiş inşaat ne demek?
Birleştirilmiş yapı, hem gövdenin hem de çerçevenin bir ünitede birleştirilmesi anlamına gelir. Bu, kalite kontrolünü iyileştirir ve üniteyi dış etkenlerden korur.
Hızlı hareket anahtarı nedir?
Ani hareket eden anahtar, kontakların bir konumdan diğerine hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu anahtarlar, toplama tankındaki su seviyesi yükseldiğinde/düştüğünde çalışmaya/durmaya ihtiyaç duyan kondens pompaları gibi bir devrenin hızlı açılıp/kapanmasının gerekli olduğu durumlar için uygundur.
Bu kondens pompalarındaki çek valflerin amacı nedir?
Çek valfler, borularda veya tüplerde suyun geri akışını ve kirlenmesini önler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- O-Ring Aksesuarları
- İstifleme Konteynerleri
- Çeşitli Çiviler
- Kuluçka Makinesi Aksesuarları
- Askı Montajlı Titreşim İzolatörleri
- Polisaj
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- donanım
- HVAC Test Cihazları
- APPROVED VENDOR Rakor, Soket / Dişli, Metal
- EAGLE Duvar Koruyucu
- HOFFMAN 90 Derece Süpürme Dirsekler, 16 Ayar Çelik Gövde, Gri
- SOUTHWIRE COMPANY SGT Serisi Akü Kablosu
- COOPER B-LINE Altıgen Başlı Vidalar
- THOMAS & BETTS TCF100 Serisi Pabuç Sıkıştırma Konnektörleri
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı Şeffaf İzolasyon Kuplörleri, CPVC Programı 80 x PVC Programı 40
- GRAINGER Yedek Silindirler
- GRAINGER Stoper 50mm, Kauçuk Siyah
- BURNDY İki Delikli NEMA Dilli Uzun Namlu CU Pabuçları