HAWS Göz Yıkama İstasyonları
stil | Model | Yükseklik | Renk | derinlik | Montaj | genişlik | Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | Montaj Malzemesi | Uygun boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7620 | 2" | Gümüş | 4" | Musluk | 3.5 " | Göz Yıkama Başlığının Dönmesi | Paslanmaz çelik | 55/64 "-27 Kadın | €471.42 | |
B | 7611 | 8.5 " | krom | 11.5 " | Güverte | 11.5 " | salıncak | Krom Kaplama Pirinç | 1/2 "NPT Dişi | €830.43 | |
C | 7324 | 13 " | - | - | Duvar | 5" | İtme Kolu | Pirinç | - | €667.59 | |
D | 7655WCC | 32 " | - | - | Duvar | 14 " | Çekme kolu | Pirinç | - | €2,320.38 | |
E | 7656WCC | 32 " | - | - | Duvar | 14 " | Çekme kolu | Pirinç | - | €2,879.86 | |
F | 7655WCSM | 32.5 " | - | - | Duvar | 14.5 " | Çekme kolu | Pirinç | - | €2,507.79 | |
G | 7656WCSM | 32.5 " | - | - | Duvar | 14.5 " | Çekme kolu | Pirinç | - | €3,601.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik Asma Kilit Güvenlik Sistemi Aksesuarları
- Bilme Hakkı İstasyonları
- HPLC Atık Kutuları
- Dökme Demir Çubuk Stoku
- Döner Anahtarlar
- Tanımlama Ürünleri
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- STANLEY Yuvarlak Dosya
- HALLOWELL Ayak dinlenme
- MERIT 6" Yüzey Düzenleme Diski, Alüminyum Oksit
- SKB Koruyucu Kılıf, 33 27/64 İnç
- SPEARS VALVES PVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Dikey Tam Girişli Küresel Vanalar, DIN Soketli, FKM, Metrik
- SPEARS VALVES CPVC Açı Desenli İğne Vanalar
- Harloff A Serisi Medikal Arabalar
- KERN AND SOHN CIB Serisi Sayım Terazileri
- ADVANTECH Test Tava Kapakları