HCL BAĞLANTI ELEMANLARI Ezyclik-P Naylon Hortum Kelepçesi
stil | Model | Bant genişliği | Baş yüksekliği | beden | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZY-P-12.5-PA66-BK | 7.9mm | 5.6mm | 12.5 mm | 1.8mm | €150.11 | |
A | EZY-P-12.0-PA66-BK | 7.9mm | 5.6mm | 12 mm | 1.8mm | €149.14 | |
A | EZY-P-20.1-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 20.1 mm | 2mm | €169.30 | |
A | EZY-P-20.8-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 20.8 mm | 2mm | €170.27 | |
A | EZY-P-22.0-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 22 mm | 2mm | €178.12 | |
A | EZY-P-24.7-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 24.7 mm | 2mm | €179.24 | |
A | EZY-P-26.8-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 26.8 mm | 2mm | €186.88 | |
A | EZY-P-8.9-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.9 mm | 1.8mm | €141.96 | |
A | EZY-P-9.5-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 9.5 mm | 1.8mm | €145.55 | |
A | EZY-P-12.7-PA66-BK | 7.9mm | 5.8mm | 12.7 mm | 1.8mm | €152.94 | |
A | EZY-P-18.5-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 18.5 mm | 2mm | €167.60 | |
A | EZY-P-13.7-PA66-BK | 7.9mm | 5.8mm | 13.7 mm | 1.8mm | €154.03 | |
A | EZY-P-16.5-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 16.5 mm | 2mm | €164.01 | |
A | EZY-P-16.8-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 16.8 mm | 2mm | €165.37 | |
A | EZY-P-17.1-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 17.1 mm | 2mm | €166.05 | |
A | EZY-P-23.1-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 23.1 mm | 2mm | €178.92 | |
A | EZY-P-23.6-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 23.6 mm | 2mm | €179.13 | |
A | EZY-P-28.0-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 28 mm | 2mm | €192.67 | |
A | EZY-P-13.2-PA66-BK | 7.9mm | 5.8mm | 13.2 mm | 1.8mm | €149.81 | |
A | EZY-P-19.6-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 19.6 mm | 2mm | €168.36 | |
A | EZY-P-17.6-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 17.6 mm | 2mm | €107.86 | |
A | EZY-P-15.9-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 15.9 mm | 2mm | €162.46 | |
A | EZY-P-14.5-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 14.5 mm | 2mm | €157.98 | |
A | EZY-P-15.0-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 15 mm | 2mm | €159.96 | |
A | EZY-P-15.7-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 15.7 mm | 2mm | €162.04 | |
A | EZY-P-17.5-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 17.5 mm | 2mm | €166.68 | |
A | EZY-P-18.0-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 18 mm | 2mm | €167.31 | |
A | EZY-P-19.1-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 19.1 mm | 2mm | €168.15 | |
A | EZY-P-21.1-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 21.1 mm | 2mm | €175.12 | |
A | EZY-P-22.1-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 22.1 mm | 2mm | €178.50 | |
A | EZY-P-22.6-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 22.6 mm | 2mm | €178.71 | |
A | EZY-P-25.8-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 25.8 mm | 2mm | €184.86 | |
A | EZY-P-8.5-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.5 mm | 1.8mm | €140.74 | |
A | EZY-P-8.7-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.7 mm | 1.8mm | €141.33 | |
A | EZY-P-9.2-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 9.2 mm | 1.8mm | €144.50 | |
A | EZY-P-10.0-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 10 mm | 1.8mm | €146.18 | |
A | EZY-P-11.4-PA66-BK | 7.9mm | 5.6mm | 11.4 mm | 1.8mm | €147.44 | |
A | EZY-P-14.6-PA66-BK | 7.9mm | 6.8mm | 14.6 mm | 2mm | €159.33 | |
A | EZY-P-32.5-PA66-BK | 8.9mm | 6.8mm | 32.5 mm | 2.5mm | €218.65 | |
A | EZY-P-45.5-PA66-BK | 8.9mm | 7.4mm | 45.5 mm | 2.5mm | €224.49 | |
A | EZY-P-43.3-PA66-BK | 8.9mm | 7.4mm | 43.3 mm | 2.5mm | €242.00 | |
A | EZY-P-30.6-PA66-BK | 8.9mm | 6.8mm | 30.6 mm | 2mm | €208.36 | |
A | EZY-P-31.4-PA66-BK | 8.9mm | 6.8mm | 31.4 mm | 2mm | €205.04 | |
A | EZY-P-36.5-PA66-BK | 8.9mm | 6.8mm | 36.5 mm | 2.5mm | €224.07 | |
A | EZY-P-42.4-PA66-BK | 8.9mm | 7.4mm | 42.4 mm | 2.5mm | €232.09 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Ölçüm Aleti Kitleri
- Yüksek Hızlı Yarı İletken Sigortalar
- Aşındırıcı Radyal Kıllı Fırçalar
- Şerit Testere Aksesuarları
- Kalibrasyon Adaptörleri
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Fikstür
- Otomotiv Dış
- Toprak Testi
- Gürültü kontrolü
- HUOT CNC TakımScoot
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC MDW Tahliye Atığı ve Havalandırma Bağlantı Elemanı P123R Göbek Adaptörleri, Y x G
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 11-1/4 Derece. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- WRIGHT TOOL Tırtıllı Pirinç Zımbalar
- RAYTECH Ultrasonik Temizleyiciler
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Kanallı Kılavuzlar, 2098MC Spiral Kanallı Kılavuz Serisi
- VESTIL HDD Serisi Taşınabilir Hidrolik Varil Damperler
- NIBCO Stop Vanaları, Wrot ve Dökme Bakır