HI-TECH DURAVENT Siyah Termoplastik Kauçuk Endüstriyel Kanal Hortumu
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. akış | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0337-0100-0001-60 | 0.9 " | 1" | Cfm 65 | 10 psi | 28 "Hg | €73.99 | |
A | 0337-0125-0001-60 | 1.2 " | 1.25 " | Cfm 80 | 10 psi | 28 "Hg | €83.11 | |
A | 0337-0150-0001-60 | 1.5 " | 1.5 " | Cfm 105 | 10 psi | 28 "Hg | €93.78 | |
A | 0337-0200-0001-60 | 2" | 2" | Cfm 170 | 10 psi | 28 "Hg | €116.69 | |
A | 0337-0250-0001-60 | 2.5 " | 2.5 " | Cfm 210 | 9 psi | 28 "Hg | €128.43 | |
A | 0337-0300-0001-60 | 2.9 " | 3" | Cfm 305 | 7 psi | 28 "Hg | €185.25 | |
A | 0337-0400-0001-60 | 3.9 " | 4" | Cfm 520 | 6 psi | 28 "Hg | €230.76 | |
A | 0337-0500-0001-60 | 4.9 " | 5" | Cfm 695 | 5 psi | 18 "Hg | €298.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gömme Kilit Setleri
- Mısır Çırpma Teli ve Açılı Süpürgeler
- Havalı Zincirli Vinçler
- Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
- Sigara Barınakları
- Boru ve Boru
- yedek Parçalar
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Zımpara
- Vinçler
- BENCHPRO Görev Sandalyeleri
- WESTWARD 2 Tekerlekli El Arabaları
- MADISON Bant Seviye Göstergesi
- BRADY Boru İşaretleyicileri
- BUSSMANN 170M Tipi GKN Serisi Yarı İletken Sigortalar
- NICHOLSON Değirmen Dosyaları
- CAMPBELL Kanat Zincirleri
- NORGREN Filtre
- VESTIL FE Serisi Arka Ara Parçalı Çatal Uzantıları
- TRI-ARC U-Design Tırtıklı Desteksiz Konsol Merdivenler, 30 İnç Konsol