HI-TECH DURAVENT Şeffaf Termoplastik Üretan Endüstriyel Kanal Hortumu
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. akış | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0338-0100-0001-60 | 0.9 " | 1" | Cfm 65 | 15 psi | 28 "Hg | €111.76 | |
A | 0338-0125-0001-60 | 1.2 " | 1.25 " | Cfm 80 | 13 psi | 28 "Hg | €130.91 | |
A | 0338-0150-0001-60 | 1.5 " | 1.5 " | Cfm 105 | 10 psi | 26 "Hg | €153.75 | |
A | 0338-0200-0001-60 | 2" | 2" | Cfm 170 | 8 psi | 22 "Hg | €188.95 | |
A | 0338-0250-0001-60 | 2.5 " | 2.5 " | Cfm 210 | 7 psi | 20 "Hg | €214.88 | |
A | 0338-0300-0001-60 | 2.9 " | 3" | Cfm 305 | 6 psi | 16 "Hg | €206.38 | |
A | 0338-0400-0001-60 | 3.9 " | 4" | Cfm 520 | 5 psi | 12 "Hg | €342.26 | |
A | 0338-0500-0001-60 | 4.9 " | 5" | Cfm 695 | 5 psi | 10 "Hg | €416.50 | |
A | 0338-0600-0001-60 | 5.9 " | 6" | Cfm 980 | 4 psi | 7 "Hg | €496.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Tornavidalar
- Limit Switch Kolları ve Aktüatörler
- Isıya Dayanıklı Eldivenler
- Kuluçka Makinesi Aksesuarları
- Kaynak Fırını Aksesuarları
- laboratuvar Ekipmanları
- El Aleti Kitleri
- Otomotiv Dış
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Parçaları
- VIKAN Alüminyum Sap
- TOUGH GUY Ahşap Süpürge Sapı
- PACKARD INC Taslak İndükleyiciler
- MITUTOYO Gage Blok Dikdörtgen
- HARRINGTON TCS Havalı Vinç
- DIXON Kam ve Yiv Contaları
- ANVIL XH AAR Kaplinler
- SMC VALVES Vx3 Serisi 3 Yollu Medya Vanası
- SMC VALVES Döner Aktüatör
- GROVE GEAR GR Serisi, BMQ-L Stili, 842 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri